7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm)70 被削材鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類M
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (ウィット規格) No.28-S 大西工業 動画あり
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用 RoHS指令(10物質対応)対応 突き出しセンタ有無
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 適合機種充電回転ドライバー 精度6H
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角軸ドリルタップ ユニーズ 動画あり
一発で下穴とねじ山の施工が可能。手廻し作業よりも楽に穴加工ができます。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいネジ山の形成が瞬時に可能。ステンレス材への使用が可能。インパクトドライバー対応
用途下穴加工とねじ山の修正・形成 材質高速度工具鋼(HSS) 適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 表面処理ホモ処理 適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウイニングボアー六角軸スパイラルタップ
スパイラル溝により切屑を上方向に排出されます。 耐摩耗に優れるHSS鋼の使用。 ネジ山の形成、潰れたネジ山修正作業に。
呼び寸法M10×1.5 適合機種正逆回転付きドリルドライバー、インパクトドライバー、インパクトドライバー 全長(mm)- 被削材鉄、アルミ、真鍮 下穴径(Φmm)(推奨)8.5 突き出しセンタ有無-
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

インパクトドリル対応の六角軸で、下穴とねじ切り作業が同時に行えます。加工材料の厚みは3.0mmまでです。
用途貫通穴のねじ山の形成および修正。被削材:鉄、アルミ、真鍮。 シャンク径(mm)6.35(六角軸) 適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー 材質高速度工具鋼(HSS) ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)