カテゴリ
- 切削工具(8)
- タップ(8)
絞り込み
ねじの呼び
- No.10(1)
- UNF No.10(8)
食付
- 1.5(1)
- 2.5(4)
- 4.5(2)
- 5(1)
材質
- ハイス(1)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(2)
全長(mm)
- 62(2)
- 70(5)
シャンク径(mm)
- 6
- 5.5(37)
- その他(1)
ねじ長さ(mm)
- 8(6)
- 14(1)
- 15(1)
8・14・15
表面処理
- 多層コーティング(3)
多層コーティング
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- OSG(オーエスジー)(2)
- カーメックス(5)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・カーメックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「10-32unf」の検索結果

アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
スパイラルタップ 一般用 DIN(ユニファイねじ用)
カーメックス¥36,980税込¥40,6781セット(10本)8日以内出荷から16日以内出荷ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。精度2B突き出しセンタ有無有
A/スパイラルタップ
OSG(オーエスジー)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。_x000D_。安定した切りくず排出性を持ったインサートねじ用のスパイラルタップです。材質粉末ハイス(CPM)被削材低炭素鋼(C~0.25%)○/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎/高炭素鋼(C0.45%~)◎/合金鋼○/調質鋼(25~35HRC)◎/ステンレス鋼(~35HRC)○/工具鋼○/鋳鋼○/ダクタイル鋳鉄○/銅○/黄銅○/黄銅鋳物○/青銅○/アルミニウム圧延材○/アルミニウム合金鋳物○/亜鉛合金鋳物○/マグネシウム合金鋳物○表面処理Vコーティングねじれ角(°)45
DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目)
カーメックス¥81,980税込¥90,1781セット(10本)16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。食付2.5P精度2BXねじの種類UNF
DIN 一般用ポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目)
カーメックス¥33,980税込¥37,3781セット(10本)16日以内出荷ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。ねじの種類UNF精度2B食付4.5P
スパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用)
カーメックス¥56,980税込¥62,6781セット(10本)16日以内出荷ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。精度2BX突き出しセンタ有無有
DIN 高機能HPCポイントタップ(UNF・インチ寸法・細目)
カーメックス¥49,980税込¥54,9781セット(10本)16日以内出荷ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。食付4.5P精度2BXねじの種類UNF