用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
NPTFねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイスの振れ精度を向上させたアメリカドライシール管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。
トラスコ品番217-2709
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.95MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
材質AH725
種別内径ねじ用
寸法t(mm)1.6
ねじの種類ナショナルパイプねじ
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右勝手
寸法l3(mm)1.2
コーナー半径(mm)-
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH725
種別外径ねじ用
ねじの種類ナショナルパイプねじ
内接円直径(Φmm)9.525
勝手右勝手
コーナー半径(mm)-
チップブレーカブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
材質AH725
ねじの種類NPTF
加工内外径共用
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃数山数:13
TPI山数:14
1箱(5個)
¥49,990
税込¥54,989
3日以内出荷
内径 旋削 NPTF ねじ切り用インサートです。
材種CP500
RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパめねじを加工するのに用います。
主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形(TPT)と、エルボ、ティーズなどのねじ部長さの短いもののねじ立てに使われる短ねじ形(S-TPT)の2種類があります。
NPTF:ドライシール用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(高速度鋼)HSS
ねじの種類NPTF
精度ANSI G
食付2.5P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○
材質ハイス(HSS)
ねじの種類NPTF
精度ANSI G
食付2.5P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
内外径NPTFねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。
材質IC908
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様vap
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)8(逆ねじれ)
ねじの種類NPTF
精度ANSI G
食付2.5P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
切刃クーラント穴付きです。
用途ねじ切り加工用。
材種IC908
RoHS指令(10物質対応)対応
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ呼びとねじ山数:1/16-27
寸法a(mm)0.47
寸法D(Φmm)7.779
寸法E(mm)1.3
寸法B(mm)4.03
寸法D1(Φmm)7.142
寸法l(mm)6.35
寸法d2(Φmm)6
寸法K(mm)1
寸法m(mm)3.97
1袋(4個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルタップです。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。
材種B145
GD型プラグは、ANSI、B2.2に規定されているアメリカ標準ドライシール管用ねじ(NPTF)に準じた基準径位置を持った一般ドライシールタイプのプラグです。
サイズ呼びとねじ山数:1"1/4-11・1/2
寸法a(mm)10.66
寸法D(Φmm)41.864
寸法E(mm)3
寸法B(mm)19.23
寸法D1(Φmm)40.218
寸法l(mm)20.6
寸法d2(Φmm)37.3
寸法K(mm)約2.2
寸法m(mm)19.05
1個
¥10,354
税込¥11,389
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルタップです。
用途止まり穴用。ステンレス鋼用。
材種B145
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ呼びとねじ山数:1/16-27
寸法a(mm)0.47
寸法D(Φmm)7.779
寸法E(mm)1.3
寸法B(mm)4.03
寸法D1(Φmm)7.142
寸法l(mm)6.35
寸法d2(Φmm)6
寸法K(mm)1
寸法m(mm)3.97
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
ショートマシンタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ呼びとねじ山数:1/4-18
寸法a(mm)0.7
寸法D(Φmm)13.489
寸法E(mm)1.5
寸法B(mm)6.43
寸法D1(Φmm)12.487
寸法l(mm)10.3
寸法d2(Φmm)10.7
寸法K(mm)1.3
寸法m(mm)6.35
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌々日出荷
スロアウェイスレッドミル用インサート。TM24。NPTF
刃数17
長さL1(mm)24
厚さS(mm)3
幅W1(mm)7.02
TPI18
1セット(2個)
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ