66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用 ねじの種類M 材質合金工具鋼(SKS) 形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
949 税込1,044
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別上#3 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf1.5
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー) 動画あり
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

一般的なハンドタップのロングシャンクタイプです。
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 精度表記STD 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

食付き長さ1.5山です。止り穴で、一般用のスパイラルタップの食付き長さ2.5山のものでは有効ねじ長さを確保できない場合に最適です。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1本
3,498 税込3,848
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
RoHS
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ 関連資料(0.98MB)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ダイカスト用ハンドタップ LA-HT
RoHS
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 形状下穴:通り|止り 材質HSS 規格JIS タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理NI めねじの種類M:メートルねじ 関連資料(0.98MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)超硬ハンドタップ OTT
RoHS
普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類M 精度表記STD
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理窒化処理 ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC
RoHS
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (357種類の商品があります)

田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップのロングTスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
溝数3 表面処理HOMO
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)超硬スパイラルタップ OT-SFT
エコ商品、RoHS
アルミニウム合金・マグネシウム合金・銅合金・熱可塑性プラスチックなどの止り穴を高精度自動機などで大量にタッピングする場合に適しています。
用途鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(75MB) グリーン購入法適合 精度表記STD
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。
用途アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理窒化処理 ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

一般用ホモ処理のハンドタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ 左ねじ用 LS-HT LH
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)ハンド ダイカスト用 ゼロタップ VP-DC-HT
エコ商品、RoHS
すくい角0°と刃先強度が大きく、完全同期送り機構付きの機械を使用することにより、アルミニウム合金鋳物等の加工に優れた威力を発揮します。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎、マグネシウム合金鋳物:◎ 材質粉末ハイス(CPM) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 形状突出しセンタ無 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。
用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○ 材質超硬合金(CARBIDE) ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
31,980 税込35,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA
RoHS
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

NACHI(不二越)ハンドタップ
あらゆる方面で使用される汎用タップです
等級JIS2級 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M
1パック(10本)
15,980 税込17,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%);○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オーバーサイズ用ロングシャンクタイプのハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、亜鉛合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 精度表記STD 形状突出しセンタ無 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理TiNコーティング ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
7,198 税込7,918
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)