止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
ねじの種類M
2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)45
ねじの種類PF(G)
精度JIS2
食付2.5P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。TSP-SUSはスパイラルポイントタップとステンレス用となります。
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
TiNコーティングを施し、Tシリーズをグレードアップさせたタップとなります。表面硬度HV2300により、優れた耐摩耗性を発揮、タップの寿命を大幅に延ばし、コスト削減を実現します!TiN-TSP-SUSはTiN-TSPのステンレス用タイプとなります。
材質HSSP
溝数3
ねじの種類TIN-TSP-SUS
表面処理TiN
食付2.5P
ステンレス鋼などの難削材で止り穴に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)30
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
仕様-
関連資料技術情報はこちら(75MB)
止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適しています。ホモ処理(表面加工)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度STD
食付2.5P
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途ステンレス鋼(SUS):◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)30
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
仕様-
関連資料技術情報はこちら(75MB)
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
突き出しセンタ有無無
ステンレス鋼などの難削材に適しています。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)15
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎
ねじの種類W
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)15
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)15
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
溝数4
仕様-
関連資料技術情報はこちら(75MB)
ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)15
ねじの種類PT(Rc)
精度JIS2
食付2.5P
溝数4
関連資料技術情報はこちら(75MB)
関連キーワード