カテゴリ

  • 切削工具(6)
    • ポイントタップ(6)
絞り込み
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(6)
ねじの呼び
  • M2(2)
  • M2.2(2)
  • M2.3(2)
  • M2.5(2)
  • M2.6(2)
  • M3(4)
  • M4(4)
  • M5(4)
  • M6(4)
  • M8(4)
  • M10(4)
  • M11(2)
  • M12(5)
  • M14(4)
  • M15(2)
  • M16(3)
  • M17(2)
  • M18(2)
  • M20(3)
  • M22(2)
全長(mm)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 44(2)
  • 46(3)
  • 48(2)
  • 52(3)
  • 60(3)
  • 62(3)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 82(3)
  • 88(2)
  • 95(2)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 115(2)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 200(2)
材質
  • ハイス(2)
  • 粉末ハイス(6)
表面処理
  • 多層コーティング(6)
ねじ長さ(mm)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(5)
  • 12(2)
  • 13(5)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(5)
  • 17(2)
  • 19(5)
  • 22(5)
  • 24(5)
  • 25(3)
  • 29(6)
  • 30(5)
  • 32(4)
  • 37(4)
  • 38(3)
  • 45(2)
9・10・11・12・13・14・15・16・17・19・22・24・25・29・30・32・37・38・45
シャンク径(mm)
  • 3(3)
  • 4(5)
  • 5(3)
  • 5.5(3)
  • 6(5)
  • 6.2(2)
  • 7(3)
  • 8(5)
  • 8.5(2)
  • 10(4)
  • 10.5(3)
  • 12(4)
  • 12.5(2)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(3)
  • 19(2)
  • 20(1)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・10・10.5・12・12.5・13・14・15・16・17・19・20・シャンク径(mm)をもっと見る
食付
  • 5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-pot」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
ポイントタップ A-POT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:UOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付5P精度表記STD
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT OSG(オーエスジー)ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POTOSG(オーエスジー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
A-ポイントタップ(エンドミルシャンク) OSG(オーエスジー)A-ポイントタップ(エンドミルシャンク)OSG(オーエスジー)
6,898税込7,588
1本
4日以内出荷
安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な製品です。
用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~45HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金用。材質粉末ハイス(CPM)全長(mm)82溝数3シャンク径(Φmm)10ねじ長さ(mm)29精度OH4表面処理Vコーティング首下長(mm)48食付5山加工ねじM精度表記STD
ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイス溝数3ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)許容差h7食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
関連キーワード
ポイントタップカテゴリ
関連カテゴリ