安心の日本国内製造で安定した品質にてご提供可能。通常のPPバンドを強化した重梱包用ヘビーバンドです。帯鉄やエステルバンド(PETバンド)からの切り替えに最適。リサイクル原料から作った環境にやさしいエコロジーバンドです。メーカーオリジナルのコードレスハンディ結束機「サムライツール」で使用可能です。自動梱包機、自動結束機対応となります。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などを結束したいとき。バンド掛け梱包。パレタイズ梱包。機械梱包。輸出梱包。パレット梱包。木枠梱包
材質ポリプロピレン(再生原料)
幅(mm)16
厚さ(mm)0.73
長さ(m)2000
内径(Φmm)200
伸度(%)20以下
引張強度N(kgf)2940(300)以上
関連資料(0.39MB)
関連キーワード