25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.75 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。 風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。 冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.77 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 機能温度調節機能付 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480 取扱説明書(10.7MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1個ワイドノズル×1個フックノズル×1個ヘラ型ノズル×1個掻き出しスクレーパー(3種)×各1個 質量(kg)0.7 コード長さ(m)1.8 本体寸法(mm)275×80×190 定格使用時間(分)20 風量(L/min)300(Lo)550(Hi)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

MHG-300PA ミニヒートガン パオック 動画あり
剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に 温度(℃)【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250 コード長さ(m)約1.7 本体質量(g)約310 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)20 アズワン品番64-5410-60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

軽量・コンパクト 温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍
付属品ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース 質量(kg)0.57 電流(A)12 温度(℃)(送風)250/500 コード長さ(m)2心・2 本体寸法(mm)245×83×250 アズワン品番64-7056-76
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。 約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。 付属品ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1 質量(kg)約0.74(本体のみ) 電流(A)(送風)0.5、(弱/強風)14.6 温度(℃)(送風)約50、(熱風)約70~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×90×215 コード長さ(m)約2 周波数50/60Hz 風量(3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ 定格時間(分)20 温度表示方式デジタル表示 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約350~650
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! 持ち運びに便利な収納ケース入 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に 板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に シュリンクフィルムの収縮に 熱硬化性塗料やパテの乾燥に 塗装や接着剤・シール剥がしに シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに 質量(kg)約0.6(本体のみ) 電流(A)(弱風)7.6、(強風)14.6 コード長さ(m)約2.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約245×80×195 周波数50/60Hz 流量(L/min)吐出:(弱風)約350、(強風)約700 定格時間(分)20 風量調整(2段階)弱風/強風
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。用途に応じて温度調整(50℃~550℃)できるダイヤル付。自立するので上向き作業にも便利
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がしし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱 付属品ノズル×4種類、スクレーパー×2種類、キャリングケース 質量(kg)0.58 電流(A)12 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×82×205 風量(L/min)(L)250、(H)500
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合- トラスコ品番242-6412 種別本体 質量(g)750 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75 風速(m/min)1250 風量(L/min)200
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

転倒時にパイプが床に付かない安全設計。 操作性の良いデザイン。 使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。
質量(kg)0.62 温度範囲(℃)40~440 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81 風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変) 風速(m/min)LOW:230、HIGH:460 アズワン品番64-3673-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

液晶ディスプレイ搭載。4件までのメモリ機能
用途熱処理が必要な作業に 付属品ガラス保護ノズル、平面ノズル50mm、キャリングケース、先端ノズル2種(1609390452、1609201795) 質量(kg)1 温度(℃)50~600(10℃単位調整可能) コード長さ(m)1.7 風量(L/min)100~350
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

FV310-81 ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) 白光 動画あり
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398 種別本体 質量(kg)0.6 温度範囲(℃)50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70 風量(m3/min)0.15~0.25 風速(m/min)600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

世界屈指の熱風機ブランド、スイスライスター社の技術によるセラミックハニカムヒーターにより、安定した均一の熱風を供給します。 ショートノズルのコンパクト設計。重心がグリップ部に近く快適に作業できます。
用途自動車補修時のパテや塗料の乾燥に、塩ビパイプの加工・溶接、フィルムシュリンク、アクリルや塩ビ板の成型加工、凍結解凍、床材やステッカー剥がし作業など 付属品キャリングケース トラスコ品番168-4079 質量(g)580 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×240×80(コード除く) ヒーターセラミックハニカムヒーター 騒音レベル(dB(A))LpA=67(K=3) 振動(m/s2)<2.5(K=1.5) 風量(L/min)250、400(切換)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

質量(kg)0.58 電流(A)12 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2 熱風温度(℃)50~550(ダイヤル調整) 風量(L/min)(Lo)250・(Hi)500
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

セラミックハニカムヒーター搭載で安定した熱供給と大幅な寿命の向上
質量(kg)0.58 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 熱風温度(℃)500 風量(L/min)250/400(切換)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

2段階温度調節可能です。 内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。 外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。
用途熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接・溶着に、シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に 仕様一台から異電圧に別作対応 トラスコ品番167-5837 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×85.5×200 風量(m3/min)0.24、0.45 電源コード(m)1.8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

付属品ノズル5種類、セミハードケース 質量(g)約240(電源コード除く) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49 温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置 風量(m3/min)0.088 電源コード(m)約1.8(有効帳) アズワン品番65-2118-59
1セット
10,800 税込11,880
翌々日出荷

付属品ノズル三種類、スチールケース エスコ品番EA365VA-11 寸法(mm)213×70×191 質量(g)約750 スイッチ3段階切替(切・熱風・送風) コード長さ(m)3 風量(L/min)180
1セット
23,000 税込25,300
翌日出荷

仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上 質量(kg)0.6 コード長さ(m)1.8 最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190 風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分) 風速(m/min)600 プラグ形状平型プラグ
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

材質鋼板、合成樹脂 寸法(mm)208×70×177(H) 質量(g)約550 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風) コード長さ(m)3 温風温度(℃)450 風速(m/min)400 風量(L/min)125 アズワン品番65-2118-60
1台
14,000 税込15,400
翌日出荷

強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケース エスコ品番EA365VA-12 寸法(mm)253×70×200 質量(g)約950 スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強) コード長さ(m)3 風量(L/min)180
1セット
33,200 税込36,520
当日出荷

温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2 材質鋼板、合成樹脂 質量(g)約950 コード長さ(m)3 風量(m3/min)0.18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200 風速(m/min)1000
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品ストラップ スイッチ【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風) 本体質量(kg)約0.24(電源コード除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×47×49 安全装置サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min)0.088 風速(m/min)720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応)対応 吹出口径(Φmm)11.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

2226000 ヒートガンフーノ750 日本ワグナー 動画あり
日本ワグナーヒートガンフーノ750
エコ商品
40~530℃の範囲で正確な温度制御なデジタル液晶搭載のヒートガン。6段階の送風設定が可能で、発熱体の寿命を延ばすクールダウンモードも追加されています。最後に使用した設定を記憶するメモリ機能付き。安全機能として熱調整のための熱保護センサーを搭載しています。高温の表面に触れないようにするためのフィンのついた耐熱ノズルカバーは取り外し可能です。自立する設計のおかげでハンズフリー作業を可能にします。
用途剥離、乾燥、解凍、接着など 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1100 最高温度(℃)530 電源コード(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.38MB) 取扱説明書(2.56MB) 最低温度(℃)40
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別ハンディタイプ
1個ほか
12,980 税込14,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)