使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。CO2排出量を70%削減しプラスチック資源循環を実現します。エコマーク製品です。バージン材より安価で提供可能です。高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。
用途荷物をまとめるなど梱包用に。
材質再生プラスチック100%
色青
エコマーク認定認定
紙管内径(mm)200
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
お得な10巻セットです。エコマーク製品です。使用済みPPバンドから作られた100%再生PPバンドです。CO2排出量の70%削減、そしてプラスチック資源循環を実現します。バージン材より安価で提供可能です。業界初!高度技術で再生原料からの一貫生産体制を構築しています。業歴57年 国内工場での製造で安心の品質です。経済産業省の環境ビジネスモデル支援事業に参画してます。
用途荷物をまとめるなど梱包用に。
種別機械用/手締用:機械用
材質プラスチック再生100%
色青
高さ(mm)200
外形寸法(mm)430
エコマーク認定認定
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)25以下
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号16 112 014
半自動梱包機に使える紙紐製のバンドです。
紙紐に水溶性の接着剤が含浸されていて、半自動機の熱で接着します。
廃棄の際に分別が容易になります。
プラスチックの削減をして環境対応を推進します。
用途PP製バンドの代替として
トラスコ品番207-8916
幅(mm)12
厚さ(mm)約1.2
材質/仕上紙紐
質量(kg)10.8
色クラフト色
長さ(m)1000
引張強度(kg)約70
破断伸度(%)約4.4
アズワン品番64-8633-33
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
関連キーワード