3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い防錆力とバリア性があります。金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。鉄・非鉄金属共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側から防錆成分が発散します。
用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。スペアパーツ等の防錆保管に。 材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物) 厚さ(mm)0.07 有効期間未開封:2年 防錆可能年月3年
1袋(100枚)ほか
239 税込263
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3層フィルム構造により防錆成分が外気に放出されにくく、高い防錆力とバリア性を可能にします。金属部品や機械などを包むだけでサビを防止します。リサイクルマーク付で分別回収の識別がしやすいです。鉄・非鉄金属共有タイプで管理しやすく便利です。フィルム内側(反ロゴ面)から防錆成分が発散します。
用途金属加工品、機械部品・機械装置の防錆に。部品の船輸出時の防錆に。工場内での防錆保管に。在庫の防錆保管に。 材質ポリエチレン(PE)(VCI添加物) 形状ロール 厚さ(mm)0.07 長さ(m)100 耐熱温度(℃)80
1本
9,898 税込10,888
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊防錆素材。非鉄金属専用。 電子部品等を静電気、酸化から守ります。 中の物を見分けるのに便利な半透明仕様。 防錆(酸化防止)と帯電防止の両方を兼ね備えた優れたフィルム。 一般的な静電気防止フィルムである界面活性剤タイプフィルムの静電防止能力は、空気中の湿度に依存しています。(湿度が高い=静電気防止力が高い) その為、長期保管時及び輸出時には錆問題またはブリード現象による製品汚染、ベタツキ等が生じてしまうことがあります。 ゼラストESDシールドは樹脂自体に金属イオンを重合させる事により静電気防止していますので、湿度による影響はほとんどありません。 また、ゼラストの優れた防錆効果により電子部品を錆から守ります。 付加価値の高い電子部品の保管、輸送用フィルムとして最適です。
エスコ品番EA944CL-100 適合材非鉄金属 有効期間約1年(通常条件下)
1個
1,840 税込2,024
当日出荷