バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル)
電源コード(m)4.5
消費電力(kW)0.47
引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。
トラスコ品番125-7370
質量(kg)68
電源(V)単相100
電源コード(m)3.8
テーブル寸法奥行(mm)583
消費電力(kW)0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×583×777
引締力(N)30~400
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
テーブル幅(mm)900
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。
容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz)
質量(kg)50
型低床型
奥行(mm)540
全幅(mm)1000
締付け能力(mm)0~150(ストロークモード)
引締力(N)40~450(トルクモード)
引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。
シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
用途卓上型半自動梱包機
容量(kW)【電源最大】0.47
内径(Φmm)【バンド】70
電源(V)単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227)
引締力(N)【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm
機械本体質量(kg)約25
1台
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
堅牢性をアップ、コンパクトで店舗やオフィースに最適な半自動梱包機です。
トラスコ品番125-8442
質量(kg)56
電源(V)単相100
電源コード(m)3.8
テーブル寸法奥行(mm)415
消費電力(kW)0.25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×415×777
引締力(N)30~400
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
テーブル幅(mm)625
1台
¥349,800
税込¥384,780
翌々日出荷
シーリングポイントが低いので、高さの低い積載物でも梱包可能です。バッテリー仕様にすれば、屋外や広い工場内でも電源を気にすることなく梱包作業が行えます。
仕様シーリングポイント(高さ)340mm
質量(kg)約85、バッテリー搭載:約130
電源単相100(50/60Hz)
方式トルク方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2204(1000)×542×1198(1400)
使用バンド(mm)12~15.5(PPバンド専用)
引締力(N)約690
電源容量(W)(最大)0.4k
水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。
質量(kg)70
電源単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1078×621×1493(テーブル高642・732)
使用バンド(mm)6~15.5
梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×80
最大使用質量(kg)約30(梱包可能)
関連キーワード