6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル) 電源コード(m)4.5 消費電力(kW)0.47 引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作性・耐久性を追及したユニークなデザインの半自動梱包機です。
トラスコ品番125-7370 質量(kg)68 電源(V)単相100 電源コード(m)3.8 テーブル寸法奥行(mm)583 消費電力(kW)0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×583×777 引締力(N)30~400 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30 テーブル幅(mm)900
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。 引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。 シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。 オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
用途卓上型半自動梱包機 容量(kW)【電源最大】0.47 内径(Φmm)【バンド】70 電源(V)単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227) 引締力(N)【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm 機械本体質量(kg)約25
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

堅牢性をアップ、コンパクトで店舗やオフィースに最適な半自動梱包機です。
トラスコ品番125-8442 質量(kg)56 電源(V)単相100 電源コード(m)3.8 テーブル寸法奥行(mm)415 消費電力(kW)0.25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×415×777 引締力(N)30~400 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30 テーブル幅(mm)625
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。 容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz) 質量(kg)50 低床型 奥行(mm)540 全幅(mm)1000 締付け能力(mm)0~150(ストロークモード) 引締力(N)40~450(トルクモード)
1台
309,800 税込340,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストラパック半自動梱包機
水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。
質量(kg)70 電源単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1078×621×1493(テーブル高642・732) 使用バンド(mm)6~15.5 梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×80 最大使用質量(kg)約30(梱包可能)
1台
689,800 税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)