バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル)
電源コード(m)4.5
消費電力(kW)0.47
引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。
用途梱包作業に
寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500
機械寸法(mm)幅1252×奥行610
使用電源3相200V 50/60Hz 0.85kVA
梱包能力(秒)最高1.86/結束 (32結束/分)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
昇温時間約25秒
機械高さ(mm)1403
シーリングポイントが低いので、高さの低い積載物でも梱包可能です。バッテリー仕様にすれば、屋外や広い工場内でも電源を気にすることなく梱包作業が行えます。
仕様シーリングポイント(高さ)340mm
質量(kg)約85、バッテリー搭載:約130
電源単相100(50/60Hz)
方式トルク方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2204(1000)×542×1198(1400)
使用バンド(mm)12~15.5(PPバンド専用)
引締力(N)約690
電源容量(W)(最大)0.4k
引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。
容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz)
質量(kg)50
型低床型
奥行(mm)540
全幅(mm)1000
締付け能力(mm)0~150(ストロークモード)
引締力(N)40~450(トルクモード)
水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。
質量(kg)70
電源単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1078×621×1493(テーブル高642・732)
使用バンド(mm)6~15.5
梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×80
最大使用質量(kg)約30(梱包可能)
関連キーワード