紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化しました。
フィルムテープの厚さ60μに対応できることによりランニングコストの軽減が可能となりました。
周波数50Hzと60Hzを共通化したマルチ電源仕様を取り入れました。
テープの接着むらおよび捲れが大幅に減少しました。
テープ効果やテープ詰りにも素早い対応が可能となりました。
用途簡易結束用に
電源(V)単相100
消費電力(kW)0.25
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。
スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。
インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様梱包スピード:最大30梱包/分
トラスコ品番125-6905
質量(kg)約25.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×282×238(テーブル)489(全高)
引締力(N)60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45
梱包物最小寸法(mm)幅30×高さ10
テープ【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m
供給電源単相100V 50/60Hz 250W
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
関連キーワード