16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた強度。作業性の良さが自慢です。 色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。 特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
用途内・外装工事の養生、引越作業、養生シートの固定に 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)85 粘着力(N/25mm)7.94
1巻ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用。 鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性。 手切れ性が良く、作業性に優れる。 油性インクで文字が書ける。 重ね貼りができる。
質量(g)150
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])10.8 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))117.6 引張強度(N/10mm)47 展開力(N/10mm)1.27
1ケース(50巻)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2 引張強度(N/10mm)35.3 特性耐水性、引張強度、耐衝撃性
1箱(30巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していいるので、耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途荷造り・梱包作業に 仕様粘着力3.4N/10mm 材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.053 質量(g)270 長さ(m)100 引張強度(N/mm)35.3N/10mm 粘着力(N/mm)3.4N/10mm
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用) タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])10.8 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))117.6 引張強度(N/10mm)47 展開力(N/10mm)1.27 特性耐候性
1ケース(5巻)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。 タイプテープのみ 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))87.5 引張強度(N/10mm)35 展開力(N/10mm)1.94 特性耐候性
1ケース(50巻)
13,980 税込15,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快な手切れ性、軽い引き出し。特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません。展開が軽く、作業効率を高めます。
1巻ほか
169 税込186
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用) タイプテープのみ 紙管内径(mm)76 伸度(%)136 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2 引張強度(N/10mm)35.3 展開力(N/10mm)1.72 特性耐候性
1ケース(6巻)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オカモト防炎テープ
防炎シートと同等の防炎性能!。優れた手切れで作業効率アップ!。養生用粘着剤を使用してるため能残りしにくい!
用途防炎シートの固定に!。★防炎シートと同等の防炎性脳 長さ(m)25 基材ポリエチレン+ポリエチレン織布+難燃剤 テープ厚さ(mm)0.15 粘着剤アクリル系 主な用途養生用、仮止め用、目張り 特性油性ペンで字が書ける、手で切断可能
1ケース(30巻)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。各種色分用。 タイプテープのみ 伸度(%)136 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2 引張強度(N/10mm)35.3 展開力(N/10mm)1.72 特性耐候性
1ケース(50巻)ほか
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用) 幅(mm)48 厚さ(mm)0.053 透明 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル系 主な用途中~重梱包用 特性耐水性、引張強度、耐衝撃性、耐候性
1箱(5巻)
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。手で簡単に切れます。
用途引越し用仮止め。 主な用途引越し仮止め用 粘着力(N/10mm)3.18 引張強度(N/10mm)34 展開力(N/10mm)1.7
1ケース(30巻)
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ性が良好で、作業がスムーズです。特殊粘着剤を使用しているので、糊残りが少ないです。
用途内、外装工事の養生。引越し作業、養生シートの固定。 トラスコ品番149-5066 質量(g)180 引張強度59.2N/10mm 主な用途養生、引越し作業、養生シートの固定
1巻
349 税込384
当日出荷

耐水性に優れた織布を使用しています。手で簡単に切れるので、梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手で切れますので作業効率がアップします。変色しにくく、美しい仕上がりが保てます。水に強いタイプです。
用途軽包装用。 タイプテープのみ(手で切れる) 伸度(%)56 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])5.9 引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))42 引張強度(N/10mm)16.8 特性耐候性 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
1ケース(200巻)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)