EMIシールドルーム、筐体接合部のシールド、電源ケーブル、信号ケーブルのシールドに適します。
導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
材質難燃性導電布+導電性アクリル系粘着剤
長さ(m)50
厚さ(μm)(導電布)120、(粘着層)50
引張強度縦/500N/50mm、横/300N/50mm
難燃性UL510FR
表面抵抗値(Ω)0.05/25mm/19.6N以下
接触抵抗(Ω)(値)0.01/25mm/19.6N以下
接着力10N以上/25mm
テープを剥がさずにダンボール再生処理が出来ます。
伸度(%)8
耐熱温度(℃)常温
引張強度(N/10mm)60.7
アズワン品番65-0494-94
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50巻)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
粘着力が強く、粗い面にもよく付きます。
従来は貼りにくかった塩ビ・ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチックにも使用可能です。
テープ表面には油性インクで文字が書けます。
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
テープタイプ文字が書ける
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
半透明タイプなので、貼り付け面の文字を隠さず美しく貼れます。
手で簡単に切ることができます。
重ね貼りができ、すべりにくく、文字が書けます。
段ボールの封緘やご家庭での簡単な包装に最適です。
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
透明感があり、手切れ性、耐水性に優れています。
用途ダンボール封かんを始め一般梱包用、保護用にご利用いただけます。
トラスコ品番115-0001
幅(mm)48
厚さ(mm)0.055
質量(g)165
長さ(m)50
主な用途梱包用
テープタイプ手で切れる
1巻
¥409
税込¥450
当日出荷
耐水性に優れた織布を使用しています。手で簡単に切れるので、梱包作業が楽です。
用途軽~中梱包用。
テープタイプ手で切れる
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
質量(g)161
長さ(m)50
引張強度39.2N/10mm
伸び(%)140
2018年トラスコ掲載ページ6 1903
卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテープです。粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
長さ(m)50
伸び(%)70
引張強度(N/10mm)22
粘着力(N/25mm)11
2018年トラスコ掲載ページ6 1902
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
質量(g)314
長さ(m)50
引張強度66.6N/10mm
伸び(%)160
2018年トラスコ掲載ページ6 1903
冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
基材OPP
粘着剤アクリル系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.3
引張強度(N/10mm)43.8
使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強粘着
粘着タイプ強力
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
質量(g)183
長さ(m)50
引張強度49N/10mm
伸び(%)150
2018年トラスコ掲載ページ6 1903
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.067
質量(g)367
長さ(m)100
引張強度52N/10mm
伸び(%)150
スパッと切れて、平滑面にピタッと貼れる。使いやすい養生テープです。
直線カット性。
特殊延伸フィルムを使用した開発基材のため、直線カット性に大変優れています。
トルエンを未使用。
粘着剤には、環境に配慮したアクリルエマルジョン(水系)を使用し、トルエンを使用していません。
シックハウス対策。
厚生労働省が室内濃度指針値を示した13物質を意図的に使用していません。
糊残りしにくい。
フローリング、ガラスなどの被着体に対して糊が残りにくい設計をしています。
タック(ボールNo.)16
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)42.5
引張強度(N/10mm)17
こんなお得な商品も!

クロステープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
再生材料を使用し、地球にやさしい設計です。
展開力がスムーズで手切れ性抜群。
布テープより、薄くて、軽くて、耐久性に優れます。
用途軽包装用粘着テープ
幅(mm)50
厚さ(mm)0.136
長さ(m)25
保持力(mm)0.1
ボールタックNo.8
引張強度(N/25mm)143.5
中、軽量物の梱包に最適な耐水力もあるテープです。
重ね張りでき、強度や粘着性が強いテープのため、クラフトテープに比べ衝撃から荷物を守ることができます。
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
用途日常生活で幅広い用途に使えます。
宅配便や小包の梱包に。
15kgくらいまでの中、計量物の梱包に。
仕様テープカット条件:カッターやハサミをご使用ください。
トラスコ品番207-2067
幅(mm)48
厚さ(mm)48
質量(g)980
長さ(m)50
粘着力(N/10mm)0.065
引張強度(N/10mm)44
アズワン品番64-8630-57
1パック(5巻)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
養生テープとしてはクラフトや布に比べて手切れ性の良いポリエチレンクロステープです。
用途梱包資材養生など
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)53.6
丈夫で、耐水性・耐湿性がよく密着性にすぐれています。
テープの端の部分が、剥がしやすくなっています。
静かに、スムーズに剥がせて、巻き戻しがなめらかです。
透明は、文字や図表の上にでも貼れます。
ポリプロピレンの特性を生かした厚手タイプ(仕上がり厚さ0.067mm)なので、シワがよらず、使いやすくなっています。
中身の重いケースのシール(封緘)とか、布粘着テープの代替えにも使用できます。
手軽に使えてシワがよらず、巻き戻すときも軽快で、あのビリビリ感がありません。
伸度(%)100以上
基材厚さ(mm)0.04
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.52
引張強度(N/25mm)105以上
粘着力(N/25mm)4.9以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐湿性、密着性
夏場の炎天下で温度が上昇した屋根瓦やセメントなどにも付が良く、サッシ・チョーキング面などにも最適、糊残りが極めて少ない建築塗装用マスキングテープです。不織布の基材で凸凹にもよく馴染み、弾性塗料を使用しても塗膜が綺麗に剥がれ、美しい見切りを実現します。水濡れにもつよく、ポリカ波板などにも良く付き、糊残りもほとんどありません。
用途建築塗装用
適合被着体屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、サイディングボード(砂まきタイプ)、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)
関連キーワード