2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
強度と粘着力に優れたOPPテープです。
用途包装用テープ。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.07
長さ(m)50
基材ポリプロピレン
粘着剤ゴム系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)52
特性強力
関連キーワード