18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロステープ モノタロウ 定期注文
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。 引張強度(N/10mm)36.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。 質量(g)450 粘着力(N/10mm)3.1 引張強度(N/25mm)215.5 引張強度(N/10mm)86.2 粘着力(N/25mm)7.75 テープタイプ手で切れる
1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。 基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。 クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。 もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包 伸度(%)29 タック(ボールNo.)15 保持力(mm)0.2 引張強度(N/25mm)99 引張強度(N/10mm)39.6 展開力(N/10mm)18 展開力(N/25mm)4.5 グリーン購入法適合
1巻ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

下地を活かす透明タイプのテープです。 手切れ性に優れ、梱包作業が楽です。 重ね貼りができます。 油性マジックで文字が書けます。
仕様手で切断可能 トラスコ品番293-0129 質量(g)335 引張強度(N/25mm)137.25 引張強度(N/10mm)54.9
1箱(30巻)
23,980 税込26,378
当日出荷

カッター不要で真っ直ぐ切れます。 重ね貼りができ文字も書ける。 耐水性にも優れます。
用途ダンボール梱包用 伸び(%)27 巻戻し力(N/10mm)0.9 引張強度(N/10mm)44 保持力(mm/60分)0.0
1ケース(50巻)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

王子タッククロステープ
エコ商品
スフ布に特殊粘着剤を厚く塗布した代表的な布粘着テープです。粘着剤は赤色です。 スムーズカットテープ:基材に特殊な合成繊維を使用し、薄くて手切れ性抜群の布粘着テープです。粘着剤の色は白色です。
用途ダンボール梱包用(重量物) 重梱包、輸出梱包 仕様名入れ適性、ノンスリップ性、重ね貼り性、筆記性(油性マジック)、三機能品 主な用途梱包 粘着力(N/10mm)3.92 引張強度(N/10mm)66.6 保持力(mm/h)0 RoHS指令(10物質対応)対応 テープタイプ手で切れる
1箱(30巻)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

半透明で文字も透けて見えます。低温実用性能に優れています。 文字書き可能。スリップ防止タイプ。
エスコ品番EA944NA-30 芯径(mm)76(3インチ)
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

リンレイテープソフトクロステープ #390
エコ商品
薄手でしなやかなソフトクロスタイプ。扱い易い倍巻の50mタイプ
用途重梱包用 伸度(%)9 粘着力(N/10mm)7.93 巻戻し力(N/10mm)2.45 引張強度(N/10mm)61.5 保持力(ズレmm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
特価
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニチバンニュークロステープNo.145N
エコ商品
新繊維をベースにした強粘着テープです。
伸度(%)12 耐熱温度(℃)常温 粘着力(N/10mm)4.04 引張強度(N/10mm)65.6 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着
1ケース(30巻)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

基材に新繊維・特殊ラミネートクロスを採用したテープのです。しなやかで高強度、手で簡単にきれいるので作業性や梱包性能も抜群のテープです。
用途ダンボールケースの重量物の封緘・輸出用梱包 伸度(%)12 引張強度(kg/10mm)7.0 基材厚さ(mm)0.1 展開力(g/10mm)235 引張強度(N/10mm)69 展開力(N/10mm)2.3
1箱(60巻)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手で簡単に切れますので作業効率がアップします。糊厚があるので粗面によくなじみます。重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
用途軽~中梱包用。 粘着力(N/10mm)3.88 引張強度(N/10mm)60.8 展開力(N/10mm)2.32 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
1ケース(60巻)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦糸に再生PETを40%以上使用した環境配慮型のクロステープです。柔軟な基材のテープで手切れ性にも優れています。油性マジックで文字が書けます。
用途中・重梱包用に。 質量(g)310 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)35 テープタイプ手で切れる、文字が書ける
1巻ほか
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐紫外線に優れ、のり残りが少なく、フローリングなどの床面養生シートの固定に最適です。UV劣化防止剤入り青色ポリエチレンクロスを使用した手切れ性のよい養生用テープです。
用途各種床面養生シート固定に。 伸び(%)11 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.6 引張強度(N/10mm)58 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
549 税込604
当日出荷

基材に再生PET繊維(40%)を使用したグリーン購入法適合した商品で手切れ性に優れた作業性が良いクロステープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用 引張強度(N/10mm)42 テープタイプ手で切れる
1巻ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
1巻ほか
359 税込395
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

弱粘着タイプなので、被着体を傷付けにくいマスキングテープです。
用途石目目地(大理石)・内装クロス(塩ビクロス)などのシーリング時のマスキング作業などに。 テープ厚さ(mm)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(7巻)ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄くしなやかなPET基材を使用しています。 被着体にフィット、切れ性も良好です。
用途ダンボール梱包用 伸び(%)15 巻戻し力(N/10mm)1.3 引張強度(N/10mm)58 保持力(mm/60分)0.0
1ケース(36巻)ほか
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)