10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)5.2 引張強度(N/18mm)64.2 巻戻し力(N/18mm)5.1 引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
1パック(2巻)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持 厚さ(mm)0.1 テープ厚さ(mm)0.1 伸び(%)5.2 引張強度(N/18mm)76.4 巻戻し力(N/18mm)5.6
1箱(10mm×120巻)
3,998 税込4,398
当日出荷

耐候性・耐熱性に優れアクリル粘着剤を使用しているので車両塗装にも使用できます。耐候性・耐熱性に優れたマスキングです。
用途壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
1セット(5巻)ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

躯体シーリングにも塗装にもこの1本で自在にご使用いただけます。 紙切れやのり残りもほとんどありません。 基材テープのカールが少なく、ラインをきれいに仕上げます。
用途躯体シーリングのマスキング、建築塗装のマスキング テープ厚さ(mm)0.1 引張強度(N/18mm)70 巻戻し力(N/18mm)3.1
1箱(120巻)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
415 税込457
翌日出荷

1巻
825 税込908
翌日出荷

環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤を使用しています。塗装用マスキングテープです。耐熱140℃、中~高耐熱用途に適しています。貼りやすく、はがした後ののり残りもありません。手で切断可能。
用途自動車塗装工程用。プリント基板などのハンダリフロー工程用。 テープ厚さ(mm)0.17 伸び(%)13 耐熱温度(℃)140 連続使用温度(℃)140(30分) 引張強度(N/10mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。 トラスコ品番535-7127 幅(mm)38 厚さ(mm)0.17 ブラウン 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)140 基材クレープ紙 粘着剤ゴム系(無溶剤) 主な用途車用 粘着力(N/10mm)4.7 引張強度(N/25mm)53 RoHS指令(10物質対応)対応 特性手で切れる、はがせる
1巻
1,398 税込1,538
翌日出荷

粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。 伸度(%)5 テープ厚さ(mm)0.09 タック(ボールNo.)25 耐熱温度(℃)60(30分) 引張強度(N/10mm)40.4 巻戻し力(N/18mm)1.62
1パック(5巻)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)