対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。(ライトグリーン)
用途一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。
表面処理ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)28
主な用途養生用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])66.7[17]
引張強度(N/25mm)167
保持力(分)40℃/落下5
再生材使用率(%)4.8
再生材使用使用
対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。(桜色)
用途一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。
表面処理ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)28
主な用途養生用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])66.7[17]
引張強度(N/25mm)167
保持力(分)40℃/落下5
再生材使用率(%)4.8
再生材使用使用
対候性が良く、夏の炎天下でもほとんど糊残りがありません。
用途一般養生用、マスカー用鉄骨養生用にご利用いただけます。
表面処理ポリエチレンラミネート
タック(ボールNo.)28
主な用途養生用
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])66.7[17]
引張強度(N/25mm)167
保持力(分)40℃/落下5
再生材使用率(%)4.8
再生材使用使用
こんなお得な商品も!

養生 布テープ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面に良くなじみ糊残りが少ない。
外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。
建築養生全般に。
中粘着
タック(ボールNo.)27
伸び(%)13
主な用途建築養生用
保持力(mm)0.5以下
巻戻し力(N/10mm)1.96
引張強度(N/25mm)138.3
引張強度(N/10mm)55.3
RoHS指令(10物質対応)対応
基材が強く作業性に優れた養生用布テープです。糊残りが少なく粗面接着性に優れています。
用途建築養生用。
こんなお得な商品も!

養生 布テープ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
機能性と経済性を同時に追求したタイプです。
用途一般住宅・ビルの塗装養生およびマスキング
伸び(%)6
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)117.4
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.4
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着剤が残りづらく、曲面・ざらざらした面にもよくつきます。簡単に手で切れます。
用途屋外・壁面などの建築塗装養生。
色クリーム
長さ(m)25
基材ポリエチレンラミネートクロス
粘着剤ゴム系
伸び(%)10
主な用途養生用
引張強度(N/25mm)183.9
粘着力(N/25mm)8.34
特性柔軟・屋外使用可
総厚(mm)0.31
テープタイプ手で切れる
こんなお得な商品も!

養生 布テープ
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
プロが選んだ、養生用布粘着テープ。
強度が強く、手で切れる。
優れた耐久性により、屋外でもつかえる。
のり残りが少ない。
用途建築塗装時のマスキングに。
一時的な表面保護に。
主な用途養生用
基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。
粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。
作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
スリオンテープ No.3376は、スフ布にポリエチレンをラミネートした基材に、ゴム系粘着剤を塗布した薄手の養生用布粘着テープです。テープ背面はピンホールが少ないので塗料に侵されにくくなっており、塗布しているゴム系粘着剤は耐候性が良く、テープを剥がした時の糊残りが少ないタイプを使用していますので、塗装養生用に適した布粘着テープです。
用途一般養生用
基材ポリエチレンラミネート布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.26
粘着剤ゴム系粘着剤
グリーンマーク認定
強粘着タイプで、粗面へのくいつきに優れています。特殊粘着剤により、のり残りが少なく、低温でも養生シートをしっかり固定します。基材は丈夫な布を使用し、手切れ性も抜群です。
引張強度(N/10mm)72
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。扱いやすいハイグレードタイプ。
用途建築養生用
伸度(%)12
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)2.27
引張強度(N/10mm)60.8
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。
用途建築養生用
伸度(%)11
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)2.27
引張強度(N/10mm)61.1
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に最適です。ハイコストパフォーマンスタイプ。
用途建築養生用
伸度(%)10
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)1.96
引張強度(N/10mm)46
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力が強く、被着体に良くなじみます。
「桃色」と「緑」の二色からお選びいただけます。
進化した「桃色」は見切り性も抜群、「緑」は目に優しく作業性に優れています。
用途吹付塗装用・養生
厚さ(mm)0.29
伸び(%)8
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。
テープ地色黄土
伸び(%)7
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)59.5
手切れ性の良いスフ布をベースに粗面によくなじみ糊残りが少ない。外壁等表面に凹凸のある箇所の養生に最適!
用途建築塗装の養生フィルム、養生シートの仮止めに。
伸度(%)13
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)1.96
引張強度(N/10mm)48.7
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
粗面密着性に優れ、コンクリート・アスファルト・外壁面の養生に適したロングセラー品。
用途建築養生用
伸度(%)8
主な用途養生用
巻戻し力(N/10mm)2.27
引張強度(N/10mm)49.6
保持力(ズレmm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
手切れがよく、作業性に優れています。
のり残りが少なく、はがす作業がスムーズです。
用途養生用。建築塗装マスキング用など。
テープ地色ライトグリーン
伸び(%)7
主な用途養生用
引張強度(N/10mm)59.5
無包装でゴミ削減!。包装フィルムのベタ付きによるイライラ解消!。紙管の切り口を面取りしているから、手首に通しても痛くない!。糊残りが少なく手切れ性も良い!。テープ側面がベタ付かずテープ同士やゴミがつきにくい!
用途吹付塗装用・養生。
色茶
基材スフ布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.29
粘着剤ゴム系
伸び(%)8
主な用途塗装・養生用
引張強度(N/15mm)85.4
粘着力(N/10mm)3.69
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力、カット性、強度、耐候性などを備えています。
はがした後にのり残りがほとんどありません。
のりが残りにくい弱粘着タイプです。
テープにコシがあり、手切れ性に優れます。
トラスコ品番324-4121
質量(g)266
主な用途床養生用
粘着力(N/10mm)2.5
引張強度(N/10mm)70.6
粘着タイプ弱粘着
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。手で簡単に切れます。
用途床養生用。
主な用途床養生用
粘着力(N/10mm)2.35
引張強度(N/10mm)70.6
展開力(N/10mm)1.02
1ケース(24巻)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
のり残りしにくく、銅や銀にしみを残しません。
紙を基材としたクレープマスキングテープは、塗装時の塗り分けやハンダマスキング、仮固定などのさまざまな用途にご使用いただけます。
簡単に剥がせて無駄がなく、生産性が向上します。
ロールからの巻き戻しがスムーズなので、毎回、正確な長さを切り取ることができます。
柔軟な紙基材を採用しているので、鋭いカーブの周囲にも接着します。
室温から高温までの幅広い温度域に対応できます。
用途塗装マスキング
仮固定
耐熱塗装マスキング
プリント基板ウェーブソルダーマスキング
テープ厚さ(mm)0.17
耐熱温度(℃)190
連続使用温度(℃)190(60分)
引張強度(N/10mm)35
こんなお得な商品も!

マスキングテープ シーリング用
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
ハイグレードタイプとして登場。3303Aよりも低温時やプライマー塗布時でも紙切れしません。基材が薄いため、コーナーの折返しや落とし目地でもテープが浮きにくく仕上がきれいです。
用途躯体シーリング用
テープ厚さ(mm)0.12
粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。
伸度(%)5
テープ厚さ(mm)0.09
タック(ボールNo.)25
耐熱温度(℃)60(30分)
引張強度(N/10mm)40.4
巻戻し力(N/18mm)1.62
関連キーワード