86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFEスカイブドテープをベースとして、表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した白地の粘着テープ。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルム粘着テープ モノタロウ 動画あり
柔軟性、伸縮性があり、対象物の形状への追随性があります。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュート・ホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ 粘着力(N/10mm)2.8 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・耐候性 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂ガラス粘着テープ モノタロウ 動画あり
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター 粘着力(N/10mm)3.6 特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フッ素樹脂の特長を有する粘着テープです。電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性など。柔軟な仕上がりとなっています。UL規格認定品です。(File No. E56086) 難燃性 UL510 Flame retardant
用途ケーブル、コイルなどの電気絶縁用・結束用・シール用途などに。ヒートシーラー加熱圧着部の被覆用。耐薬品性が要求されるマスキング用途。各種滑り材など。 主な用途電気絶縁、結束、シール用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気絶縁性、耐熱性、耐候性、耐薬品性、離型性、耐摩耗性、難燃性
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ガラスクロスを基材として、PTFEを充分含浸、焼成したテープで独自の方法で表面処理を施し、シリコン系感圧粘着剤を塗布した粘着テープで機械的強度を有しています。
用途シュート・ホッパーの内貼り/不織布、製紙の乾燥ロール被覆/ヒートシール圧着部の被覆/絶縁用スペーサー/結線部絶縁被覆/その他
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。高温時の収縮が小さくなっています。
用途シュートなどの摺動補助。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途摺動補助、傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

UL-94-V-Oを取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り面にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 粘着力(N/10mm)3.58 引張強度(N/10mm)126.3
1巻
2,190 税込2,409
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。製品搬送ラインでの傷付き防止に。耐薬マスキングに。 仕様UL510規格適合品、テープカット条件:切断にはカッターが必要 厚さ(mm)0.23 乳白色 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着剤シリコーン系 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)136 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。 摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
1巻
1,840 税込2,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムとガラスクロスを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
耐熱温度(℃)200 特性耐熱性、耐薬品性
1巻
802 税込882
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PTFE(四フッ化エチレン)フィルムを基材として、シリコン系粘着剤を塗布した耐熱性、耐薬品性に優れたテープです。
特性耐熱性、耐薬品性
1巻
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極薄タイプのフッ素樹脂フィルム粘着テープです。電気絶縁性に優れています。スペースの取れない箇所の絶縁結束に最適です。粘着剤を着色しています。
用途ワイヤー、ケーブルの結束に。絶縁スペーサ、電気絶縁被覆に。 厚さ(mm)0.04 長さ(m)5 特性電気絶縁性
1個
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摩擦係数が少ないため、基材の滑りに優れています。絶縁性および耐溶剤性に優れ、幅広い温度範囲で使用できます。
用途高温条件におけるローラー表面の断熱 ・防振に。化学溶剤洗浄液・電気メッキ溶剤に侵される部分のマスキングに。 絶縁抵抗(MΩ)2×106MΩ 難燃性UL規格 E20392 特性耐熱
1巻
16,900 税込18,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東エルマテリアルPTFEテープ(フッ素樹脂)
PTFE基材とシリコーン系粘着剤を使用しているため高温でも使用可能です。 摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。 耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。 UL規格 H種(180°)
用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。 化学溶剤による洗浄時等のマスキング。 製造・出荷ライン上の滑り助長。
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AGF-100 FRの表面に微細な凹凸を加えた粘着テープです。 凹凸により、すべり性と離型性、耐摩耗性が大幅に向上しました。 耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。その他、特に離型性・滑り性・耐摩耗性が要求される用途。 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)45 引張強度(N/10mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途各種コイル・モーター、ハーネスの耐熱結束。 シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。 白色半透明 テープ長さ(m)10 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 基材フッ素樹脂(PTFE) 引張強度64N/10mm(厚み0.13mm) 粘着剤シリコーン系 粘着力3N/10mm 連続使用温度(℃)-60~200 主な用途耐熱結束 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護 仕様UL規格品、切断にはカッターが必要 材質基材:フッ素樹脂(PTFE) 長さ(m)10 使用温度範囲-60~200℃ 主な用途耐熱結束、滑り助長、保護 特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途静電気を嫌う環境でのマスキング、搬送ガイドの滑り補助。 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)3 引張強度(N/10mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止、耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロンTMPTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。 ベージュ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 基材ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤シリコーン系 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。 連続使用温度(℃)-60~200 主な用途電気・電子用 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 特性帯電防止
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。 トラスコ品番149-8106 材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)25 厚さ(mm)1 質量(g)82 長さ(m)4 使用温度範囲-60~250℃ 引張強度98N/10mm 主な用途断熱材、摺動補助 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/25mm)95 引張強度(N/10mm)38 粘着力(N/25mm)10 切断方法カッターが必要 特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。 規格UL規格品 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)144(厚み0.13mm) 特性耐熱性、非粘着性、高電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。 規格UL規格品 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AGF-100FRの離型性を向上させたフッ素樹脂粘着テープです。ガラスクロスの凹凸が大きくなっています。耐熱性・耐薬品性にも優れます。
用途チャック、合掌、スタンドパウチ製袋時の耐熱離型。特に離型性が要求される用途。 厚さ(mm)0.16 ベージュ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60~200 粘着剤シリコーン系 粘着力(N/10mm)4.4 引張強度(N/10mm)216 粘着力(N/25mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性の高いPFAフィルム基材の粘着テープです。 フッ素樹脂の特長(耐熱性・非粘着性・耐薬品性・絶縁性・耐候性)に加え、透明性の必要な用途に適します。 PETセパレーター付の製品です。
用途ラベルやサイトグラスなど、可視性が必要な箇所の保護 トラスコ品番788-7515 材質基材:フッ素樹脂(PFA) 幅(mm)50 厚さ(mm)0.1 質量(g)144 長さ(m)10 粘着力(N/10mm)2.5
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷

PTFE含浸ガラスクロスに耐熱性シリコン感圧粘着材を片面塗布しています。 最高260℃までの広範な温度領域で使用することができます。 包装分野のヒートシールに、粉体の輸送や計量のホッパーの離形用途等で使用できます。
耐熱温度(℃)260 特性耐熱
1巻
2,890 税込3,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。 粘着力(N/10mm)4 絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ) 引張強度(N/25mm)360 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
1巻
2,188 税込2,407
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伸びが小さい。機能的強度。 寸法安定性。H種絶縁材料。 ヒートシール。 ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。 ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。 UL510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 高温保持性、寸法安定性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。
用途各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。 ラミネートロール離型用ラッピング。 ヒートシール用耐熱離型。 印刷機、複写機の用紙すべり。 ホッパー、シューターのライニング。 耐熱マスキング。 製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他
1巻ほか
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-25 材質PTFEフィルム 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-38 材質PTFEフィルム 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.13
1個
7,010 税込7,711
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-50 材質PTFEフィルム 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-38 材質PTFEフィルム 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-50 材質PTFEフィルム 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.13
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-25 材質PTFEフィルム 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.13
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VE-19 材質PTFEフィルム 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.13
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。
エスコ品番EA944VF-13 材質PTFEフィルム 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.18
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷