3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL-510を取得しています。 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。 離型性、滑り性にすぐれています。 H種絶縁材料を使用しています。 耐炎性にすぐれています。 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えています。 通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできます。
用途耐熱電気絶縁(H種電気絶縁用) 摺動部の助長・擦れ対策 ヒートシール圧着部の被覆 結線部の絶縁被覆、他
1巻ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。 規格UL規格品 連続使用温度(℃)-60~200 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)88 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住友電気工業架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ
エコ商品
架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。
用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面 厚さ(mm)0.13 長さ(m)【単長】10 使用温度範囲(℃)-20-200 基材架橋PTFEフィルム 粘着剤シリコーン系 引張強度(N/25mm)100 粘着力(N/25mm)(対SUS板)5 動摩擦係数0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性 関連資料(0.43MB) 伸び3
1巻(10m)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)