3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂含浸ガラスクロスを基材とし、片面にシリコーン系感圧粘着剤を塗布したものです。 連続使用250℃可能な耐熱性向上タイプです。 寸法安定性に優れています。 テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性に優れています。 電気絶縁性に優れています。
用途ヒートシール圧着部の高温耐熱離型。 粘着力(N/10mm)4 絶縁破壊電圧(kV)6(基材のみ) 引張強度(N/25mm)360 粘着力(N/25mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、非粘着性、離型性、滑り性、耐薬品性、電気絶縁性
1巻
2,188 税込2,407
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多孔質PTFEを用いたテープです。耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性に優れています。熱伝導率実測値0.075W/m・K。
用途高温かつ発塵させたくない部分の断熱材に。重量物の保管ラックなどクッション性が必要な箇所の摺動補助に。 トラスコ品番149-8106 材質基材:多孔質フッ素樹脂(PTFE) 幅(mm)25 厚さ(mm)1 質量(g)82 長さ(m)4 使用温度範囲-60~250℃ 引張強度98N/10mm 主な用途断熱材、摺動補助 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/25mm)95 引張強度(N/10mm)38 粘着力(N/25mm)10 切断方法カッターが必要 特性耐熱性、断熱性、クッション性、滑り性、耐薬品性
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ