こんなお得な商品も!

アルミテープ 厚手 光沢あり
モノタロウ
¥509
税込¥560
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。
基材厚さ(mm)0.08
引張強度(N/25mm)122
引張強度(N/10mm)49
粘着力(N/25mm)24.7
厚さ0.2mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープです。
耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れています。
防音・防振性に優れます。
切断にはカッターが必要。
用途飛行機、エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用。
無人車レール用。
サーモヒーター固定用。
引張強度(N/25mm)392
特性耐熱、耐寒、防湿性、高強度、耐摩擦性、防音、防振性
空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプです。
用途すきまのシール、補修や簡易防水補修に
厚さ(mm)0.13
長さ(m)10
使用温度範囲10~80℃
引張強度98.1N/20mm
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミテープ ストロング
モノタロウ
¥669
税込¥736
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
仕様剥離紙なし
トラスコ品番367-9250
質量(g)200
基材厚さ(mm)0.125
粘着力(N/10mm)13
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)32.5
特性耐久性、耐候性
1巻
¥839
税込¥923
当日出荷
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。
仕様光沢なし・離型紙付き
基材アルミ
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)75
粘着力(N/25mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強い!きれい!サビにくい!
用途厨房や調理台など水廻りの補強、補修に。
屋外の防水、補修に。
基材厚さ(mm)0.04
耐熱温度(℃)80
粘着力(N/10mm)14.0
引張強度(N/25mm)392.5
引張強度(N/10mm)157.0
粘着力(N/25mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)36.7
粘着力(N/20mm)18.7
粘着力(N/25mm)23.3
引張強度(N/20mm)29.4
剥離紙あり
特性耐水、耐候性
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
仕様光沢あり
基材アルミ
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)75
粘着力(N/25mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れ性が良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。
用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。
仕様手で切断可能
トラスコ品番324-4253
質量(g)500
使用温度範囲0~120℃
基材厚さ(mm)0.125
粘着力(N/10mm)7.2
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)18
粘着タイプ強粘着
1巻
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-30~130
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミテープ 光沢なし
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
50μ厚軟質アルミ箔にアクリル系粘着剤を塗布したアルミ箔粘着テープです。
強粘着タイプのアクリル系粘着剤を使用しており、安定した粘着性能を有します。
用途ダクトや配管の被覆、保護に。
保温材などの目地用に。
配線や部品などの固定用に。
アルミ箔本来の外観や特性を活かした装飾用、反射用、シールド用などに。
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
関連キーワード