必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。
合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。
台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。
ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。
ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで
質量(kg)30
材質(車輪)天然ゴム
車輪幅(mm)32
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)200
キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2
床面高さ(mm)195
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)825
キャスター径(Φmm)125
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性静か
取扱説明書(2.3MB)
荷台寸法(奥行)(mm)1000
材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム
タイプサイド付
材質(キャスター)ゴム
キャスター種類固定車2個,自在車2個
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
ベニヤ板などの木材・金属製のパイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に適しており、ハンドルは必要に応じて取り外しできます。
土台となる樹脂の表面に細工を入れ、商品の落下やズレの予防できる滑り止め加工
キャスターは外側キャスターと中央キャスターに10mmの差をつけ、運搬の操作性を向上させ、自在キャスターの片側はロック機構付
質量(kg)35.0
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
耐荷重(kg)200
床面高さ(mm)245
荷台寸法(mm)1000×600
ブレーキ種類ストッパー
特性ハンドル着脱可、滑り止め(積載面)
材質(荷台)PP
ハンドルタイプ着脱式、サイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
仕様取り替えキャスター(固定):TR-130K取り替えキャスター(自在):TR-130J
長さ(mm)1190
質量(kg)35.1
車輪径(Φmm)130
高さ(mm)220
材質(車輪)ブタジエンゴム
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)220
荷台寸法(mm)1190×440
荷台寸法(幅)(mm)440
ハンドル高さ(mm)885
キャスター径(Φmm)130
ブレーキ種類フットブレーキ
特性長尺物搬送
適合ストッパー400NS、400NKB
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無あり
ブレーキ種類フットブレーキ
材質(天板)塩化ビニル
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
種別固定長手両袖
材質キャスター金具:スチール
質量(kg)34
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
積載面寸法(mm)600×900
耐荷重(kg)300
キャスター自在×2個、固定×2個
最大積載量(kg)300
床面高さ(mm)218
荷台寸法(mm)900×600
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)838
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)125
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
キャスター金具スチール
特性長尺物搬送
荷台寸法(奥行)(mm)900
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ固定、高カゴ台車
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
関連キーワード