5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム タイプサイド付 材質(キャスター)ゴム キャスター種類固定車2個,自在車2個 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付
ブレーキ有無あり ブレーキ種類フットブレーキ 材質(天板)塩化ビニル 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送 材質(荷台)スチール ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個完成品サイドハンドルタイプ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(キャスター)ゴム 均等荷重(kg)250 床面高さ(mm)238 荷台寸法(mm)1300×602 荷台寸法(幅)(mm)602 キャスター径(Φmm)150 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性) 適合ストッパー- 荷台寸法(奥行)(mm)1300 材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板 ハンドルタイプサイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。 トラスコ品番855-5561 セット内容単管パイプ4本 材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メッキ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 質量(kg)57 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)1000 床面高さ(mm)314 荷台寸法(mm)1201×767 ハンドル高さ(mm)1220 ブレーキ種類ストッパー 材質(ハンドル)スチール 特性長尺物搬送、ハンドル着脱可、積み重ね可 2018年トラスコ掲載ページ8 1011 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ着脱式 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
99,980 税込109,978
59日以内出荷

カナツー長尺物運搬車
エコ商品
ベニヤ板や、長い段ボール、パイプなどの長い物を運ぶのに便利です。
用途長尺物運搬用 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 組立時間1人30分 キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性長尺物搬送 ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)