こんなお得な商品も!
台車 サイドハンドルタイプ スチール製
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。
仕様組立式 サイドハンドルタイプ
材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
組立時間1人30分
特性長尺物搬送
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
必要に応じて取り外し可能なサイドハンドル付の台車です。
合板や長尺のパイプ・大きな荷物等の運搬に最適です。
台車天面にはすべり止め防止のマット付がついています。
ゴム製のキャスターを使用しているので、走行音が静かで快適です。
ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで
質量(kg)30
材質(車輪)天然ゴム
車輪幅(mm)32
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)200
キャスター自在キャスター(ブレーキ付)×2、自在キャスター(ブレーキ無)×2、固定キャスター×2
床面高さ(mm)195
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)825
キャスター径(Φmm)125
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性静か
取扱説明書(2.3MB)
荷台寸法(奥行)(mm)1000
材質(荷台)スチール(粉体塗装)+合成ゴム製マット
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
台車本体に最大6本のパイプハンドルで5分割可能、各種円筒物・長尺物・プレートの運搬に便利です。パイプを差し込んで使用できるので操作方法が簡単です。荷台面にZAM(R)鋼板を使用し、耐赤錆性(耐久性)があります。
用途各種円筒物・長尺物・プレートの運搬。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個完成品サイドハンドルタイプ
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無あり
材質(キャスター)ゴム
均等荷重(kg)250
床面高さ(mm)238
荷台寸法(mm)1300×602
荷台寸法(幅)(mm)602
キャスター径(Φmm)150
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
特性長尺物搬送、耐赤錆性(耐久性)
適合ストッパー-
荷台寸法(奥行)(mm)1300
材質(荷台)高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
こんなお得な商品も!
台車 サイドハンドルタイプ スチール製
モノタロウ
¥12,980
税込¥14,278
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
用途店舗、倉庫などに利用可能。ベニヤ板・パイプ・カーペット・大きな荷物などの運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
手すりタイプのサイドバーが付いているため、合板、パイプ等の異形物の運搬に最適です。
材質(車輪)ゴム
タイプサイド付
材質(キャスター)ゴム
キャスター種類固定車2個,自在車2個
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプサイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
ハンドルパイプを外すことで平台車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。
用途ALCパネル等の運搬。
トラスコ品番855-5561
セット内容単管パイプ4本
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メッキ、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
質量(kg)57
車輪径(Φmm)200
材質(車輪)ウレタン
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)1000
床面高さ(mm)314
荷台寸法(mm)1201×767
ハンドル高さ(mm)1220
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール
特性長尺物搬送、ハンドル着脱可、積み重ね可
2018年トラスコ掲載ページ8 1011
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ着脱式
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
1台
¥99,980
税込¥109,978
59日以内出荷
人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
種別固定長手両袖
質量(kg)49
材質(車輪)ゴム
積載面寸法(mm)750×1200
キャスター自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)ゴム
最大積載量(kg)500
床面高さ(mm)306
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)930
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)200
外装ユニクロメッキ、全周ゴム
材質(ハンドル)スチール/クロムメッキ仕上
キャスター金具スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1200
騒音対策サイレント仕様
材質(荷台)スチール
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
合板や長尺のパイプ等の長尺・異形分の運搬に最適なサイドハンドルタイプの台車です。
なめらかな走行で静音性に優れたTPR車輪を採用。
ボルト固定式のハンドルなので、ガタつきが少なく、抜け落ちの心配がありません。
用途通常荷物の運搬から長尺・異形荷物の運搬まで
質量(kg)12.5
色ブルー
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
積載荷重(kg)150
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
床面高さ(mm)135
荷台寸法(幅)(mm)470
ハンドル高さ(mm)905
キャスター径(Φmm)100
材質(ハンドル)スチール
取扱説明書(1.3MB)
荷台寸法(奥行)(mm)720
材質(荷台)スチール
荷台有効寸法(幅W×奥行D)(mm)380×720
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
空気入れ作業不要のノーパンク台車!175Φの大きな車輪仕様により程よいクッション性と高い操作性の両立を実現しました。頑丈なスチール製!台車長手側にハンドルがついているので長尺物等の運搬に最適です。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。
材質発泡ウレタン
質量(kg)24.5
車輪径(Φmm)175
材質(車輪)発泡ウレタン
キャスター2輪自在2輪固定
均等荷重(kg)200
床面高さ(mm)245
荷台寸法(mm)910×610
荷台寸法(幅)(mm)610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×610×915
音量標準
ハンドル高さ(mm)915
キャスター径(Φmm)175
特性長尺物搬送
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
関連キーワード