プレート状の部材を分別して保管、運搬できます。
一度に多くの部材を運ぶことができます。
トラスコ品番799-4630
材質積載面:プラスチック、タイヤ:硬質ゴム
長さ(mm)1250
質量(kg)60
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)280
材質(車輪)硬質ゴム
均等荷重(kg)500
床面高さ(mm)280
荷台寸法(mm)1250×800
荷台寸法(幅)(mm)800
キャスター径(Φmm)200
組立時間1人5分
材質(荷台)樹脂
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
プレート状の部材を分別して保管できます。
補助ローラーを使用してスムーズにプレートの取り出しが可能です。
トラスコ品番799-4656
材質積載面:プラスチック
長さ(mm)1250
質量(kg)45
高さ(mm)65
均等荷重(kg)500
荷台寸法(mm)1250×800
荷台寸法(幅)(mm)800
組立時間1人5分
材質(荷台)樹脂
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
ハンドルレバー式ストッパー。ベニヤ板やパイプ等の長尺物を運ぶのに便利です。
用途運送業や工場・倉庫内での長尺物の移動・保管用に。
適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-CO130) 、固定キャスター(RP-CW130)
材質高性能プラスチック
質量(kg)23.8
色ブルー
車輪径(Φmm)130
材質(車輪)スーパーラバー
ブレーキ有無あり
キャスター4輪
床面高さ(mm)220
荷台寸法(mm)910×600
荷台寸法(幅)(mm)600
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)890
キャスター径(Φmm)130
ブレーキ種類ハンドブレーキ
特性長尺物搬送、静音、環境基準値(40db)適合商品
荷台寸法(奥行)(mm)910
材質(荷台)高性能プラスチック
ハンドルタイプ固定、サイドハンドル式
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
関連キーワード