90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200 正面踏ざん有効幅(mm)450 踏ざん踏面幅(mm)396 材質アルミ合金
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピカコーポレイション足場用階段
スリムタイプ
最大使用荷重(kg)200 正面踏ざん有効幅(mm)300 踏ざん踏面幅(mm)246 材質アルミ合金 段数7
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイションPSW用オプション 階段手すり
アルミパイプ製足場PSW型用の階段手すりです。 階段の昇降をより安全に行うことができます。
用途足場の安全対策に。
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ピカコーポレイションRAオプション 内階段
手持ちのローリングタワーを内階段昇降に変更。 昇降方法が従来の外側昇降から内階段昇降となり安全性がアップします。 パイプ径Φ42.7mm専用です。
段数6 材質アルミ合金 最大使用荷重(kg)200 踏ざん踏面幅(mm)396 正面幅(mm)450
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテックKTステップ
4段階(40度、48度、55度、66度)の角度調節機能を備えた自在ステップ!!。組付が簡単で安全性、作業性、収納性、経済性に優れています。ボルト・ナットを外さずに自在に角度調節 単管パイプに連結された兼用クランプと一体になった掛止孔は、ボルト、ナットをゆるめるだけでスライドし、自在に移動できるので、角度調節(40度、48度、55度、66度)が簡単にできます。「積み重ねリブ」で保管・運搬が楽に 踏板端部に凹凸加工を施した「積み重ねリブ」が機能し、ステップ積み重ね時の荷崩れを防ぎ、整然とした重ね置きができます。省スペース化がはかれ、経済性に富んでいます。
使用荷重(kg)150
1枚ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮設階段用ステップ。 工具不要で簡単に角度調整ができます。 全回転(10°毎)であらゆる傾斜に対応。 安全確実なロック機構。 主要部品のメンテ交換が可能。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

階段の奥行きが広く安心して昇降できます。 フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。 フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
1台ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

住宅建築に最適な仮設階段はしご。 幅54cm・奥行き15cmの踏ざん。 上から3段目までのステップが脱着可能。現場での状況に対応します。 本体は半分に折りたため、さらに2分割も可能。※写真はHC40です
最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)260 正面踏ざん有効幅(mm)540 踏ざん踏面幅(mm)150 材質アルミ 使用角度(°)60 規格(社)仮設工業会非該当品 収納長(m)2.26 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×253×2256
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)アルミ 仕様固定式、固定式端具 トラスコ品番290-0947 材質アルミ合金製 段数4 踏面幅(mm)240 アズワン品番1-3641-04 天板寸法・幅(mm)340 天板寸法・奥行(mm)600
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

長谷川工業階段用作業台
脚部高さが調整可能です。収納時は厚み6cmとコンパクトになります。脚部は最大26cm伸縮です。奥行きは伸縮調整可能です。天板は滑り止め加工合板です。
用途階段の作業に。 最大使用荷重(kg)150 仕様折りたたみ式、完成品 トラスコ品番251-2775 材質アルミ合金 ピッチ(mm)(脚部伸縮)10 天板寸法(mm)900×570 収納時寸法(mm)930(全長)×750(幅)×60(厚さ) 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1000-1200×750 最大使用質量(kg)150
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷


安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)240 材質(本体)アルミ/アルマイト付 仕様完成品 寸法D(mm)350 寸法E(mm)400 寸法C(mm)480 寸法G(mm)80 天板寸法・幅(mm)240 天板寸法・奥行(mm)400
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


組立式歩廊架台 ネグロス電工 動画あり
ネグロス電工組立式歩廊架台
ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
伸縮脚(mm)50 幅(mm)500 仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能。車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
用途仮設階段として 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)265 踏ざん踏面幅(mm)160 材質アルミ 使用角度(°)60 幅(cm)62.5
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニット足場関係標識 昇降階段
エコ商品
工事現場等での昇降階段を簡単に判別する事ができます。
用途工事現場での昇降階段の案内表示に。 トラスコ品番738-1841 材質再生ポリプロピレン(エコユニボード) 厚さ(mm)1 摘要穴4スミ 質量(g)170 エコマーク認定認定 縦(mm)600 横(mm)300 表示内容斜上下矢印・昇降階段 エコマーク認定番号7118031
1枚
879 税込967
翌々日出荷

豊富なラインナップでニーズに応えるDWR型作業台手すりです。着脱が簡単なノブナット仕様です。巾木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。端部感知チェーン(別売りオプション)が取り付け可能です。
1台ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ピカコーポレイションパイプ製足場 ベース付き PST-AB型
独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 ベース板にはアンカー用穴(Φ12)付き。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200 天板寸法・幅(mm)1090 天板寸法・奥行(mm)663
1式
499,800 税込549,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合STP-HR□、STP-HR□E、STP-HRM□、STP-HRM□E 材質溶融亜鉛めっき仕上
1組
19,980 税込21,978
16日以内出荷

独自のパネルジョイント構造で大幅に揺れを軽減した、屋内用アルミパイプ製足場のスタンダードです。 ジョイントとパイプは全て独自技術のカシメによって接合されており、溶接と比べて数倍の強度があります。 脚部はジャッキが付いており、四脚とも伸縮できます。(~230mmまでアジャスト可能) 吹き抜け、階段等、狭い場所でもフレキシブルに対応します。 パイプ径Φ42.7mmで握りやすく、鋼製のローリングタワーと比較して非常に軽量です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。工具は必要ありません。 Φ125キャスター(ウレタン製)付きタイプで、本体の移動がよりスムーズに行なえます。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1090×663 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 寸法(mm)わく(支柱中心):750×1200 天板寸法・幅(mm)1090 天板寸法・奥行(mm)663
1式
559,800 税込615,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工事現場の足場筋交いに設置できるワンタッチ標識です。
用途工事現場での安全対策に。 トラスコ品番286-9424 材質ビニールターポリン 厚さ(mm)0.35 摘要裏面マジックテープ付 質量(g)130 取付方式裏面マジックテープ式 縦(mm)450 横(mm)600 表示内容昇降階段
1枚
999 税込1,099
4日以内出荷

作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。滑り止めのステップが付いています。
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピカコーポレイションRAオプション 手すり
手すりを取り付けることにより、階段の昇降がより安全に行えます。手すりの脱着は工具不要です。
質量(kg)2.9
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部 動画あり
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め 成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水 主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間 乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性スベリ止め
1缶(1kg)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)125 材質(本体)アルミ合金 仕様折畳み式、固定式端具 材質アルミ合金製 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)500
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ノンスリップテープ 日東エルマテリアル 動画あり
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
1巻ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

屋内・外機械などの足場の滑り止め用です。 階段など危険防止にも役立ちます。
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立式歩廊架台 ネグロス電工 動画あり
ネグロス電工組立式歩廊架台
キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
幅(mm)1020
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)147 特性耐水、耐油
1巻ほか
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

肌に優しいソフトエンボス加工 従来の紙やすりのような表面ではなく、ソフトな質感になっておりますので、肌や靴下にダメージを与える事なく、また磨耗時に粉が拡散する事はありません。 カットして使うので長さは自由自在! 軟質ビニールを使用しているので用途に合った長さで切って使用する事ができます。 住まいの安全対策用にフロアー・階段のすべり止めテープとしてご利用いただけます。 工場・倉庫などで使われる台車や脚立のすべり止めや足場の悪い作業場の転倒防止に効果を発揮します。
用途家庭のフロアー・階段の転倒事故防止 工場内の台車・脚立のすべり止め
1巻ほか
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

伸縮式折りたたみ作業台CAGE 長谷川工業 動画あり
全方向枠付きの安心・安全設計! 折りたたみ式FRP製伸縮作業台。 正面には扉がつき、内側だけに開くので転落を防ぎます。 枠付きプラットフォームにより安全な作業が可能に。 30cmきざみで調整。段差のある場所や階段の途中での使用もできます。
最大使用荷重(kg)170 材質アルミ、FRP 収納厚(mm)380 収納寸法・幅(mm)1150 手すり高さ(mm)1110 天板寸法・幅(mm)560 天板寸法・奥行(mm)450
1個
429,800 税込472,780
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ階段はしご SWJ型 ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションアルミ階段はしご SWJ型
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん間隔(mm)330 正面踏ざん有効幅(mm)440 踏ざん踏面幅(mm)140~151 材質アルミ 使用角度(°)60~70 材質/仕上アルミ合金製/- 最大外形寸法(mm)516 支柱(mm)500(外寸)
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面 砥粒種類酸化アルミニウム 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)740 特性蛍光
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最高硬度HRC62。ダイハード鋼採用。最もベーシック。最も先進。チャックを傷めない!。ビット先端氏にダイヤモンド粒子を散りばめてコーティング。ダイヤモンド粒子でガッチリ食いつく!
用途マグネットがつかないステンレスネジに。マグネットを嫌うドリルネジ作業に。斜め作業や不安定な足場でのネジ締めに。ウッドデッキ・サイディング・ダクト工事・階段施工 両頭機能両頭
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識 取付方式吊り下げ 材質帆布 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)550×450
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

日東エルマテリアル蛍光トラ柄ノンスリップテープ
エコ商品
蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。 蛍光トラ(蛍光黄×黒) テープ長さ(m)3 基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒) テープ厚さ(mm)約0.6 粘着剤アクリル系粘着剤 粘着力(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工組立式歩廊架台
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
伸縮脚(mm)50 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

スベリにくさを追求した緑色ポリシートを採用。シート上に立ったまま安定して作業できます。屋根やベランダ、足場の下、階段等の養生に適しています。19mm幅の布テープ付きで粗面にもよくつきます。破れにくく、しっかりした厚みの30μm、厚手タイプ50μm はさらに丈夫!
材質ポリエチレンシート、布ガムテープ 厚さ(mm)0.03 長さ(m)20
1巻
1,340 税込1,474
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスタイガーL棒
足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。
用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。 仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2 付属品タイガーカバー1枚
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷