乗り幅が広く安定性に優れた園芸三脚です。
ねじれに強い溶接構造です。
調整穴が探しやすい背面脚伸縮ガイドレール付き。
用途園芸・農業・剪定用に。
材質アルミ合金
踏ざん間隔(mm)300
最大使用荷重(kg)100
使用角度(°)75
軽量!スタンダードタイプ
昇降がしやすく、足が疲れにくい水平形状の踏ざん構造。
後ろ支柱の強度がアップしました。
後支柱は15cmピッチで簡単に任意の長さに調節できます。
材質アルミ
加工溶接
最大使用荷重(kg)100
各種認証SGマーク
オールアルミ製園芸三脚。
大型支柱を採用する事で、昇降時の作業性・安定性が向上。
コンパクト設計の実現で、足元が軽トラックの荷台に収まります。
後支柱収納ベルト装備。
最大使用質量(kg)100
仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。
材質アルミ合金
段数5
踏ざん踏面幅(mm)90
天板寸法(mm)403×131
型番KWX-150
穴数(調整穴)2
踏ざん間隔(mm)292
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)838×183×1550
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)838×1054
穴ピッチ(mm)150
アズワン品番64-2274-92
1台
¥29,600
税込¥32,560
当日出荷
仕様大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。
材質アルミ合金
段数3
踏ざん踏面幅(mm)90
天板寸法(mm)403×131
型番KWX-90
穴数(調整穴)2
踏ざん間隔(mm)292
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×183×940
最大使用荷重(kg)100
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)722×697
穴ピッチ(mm)150
アズワン品番64-2275-01
1台
¥22,400
税込¥24,640
当日出荷
関連キーワード