ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様ワイヤ式、ペンダント操作
接続口径Rc , 3/8
圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様ワイヤ式、ダイレクト操作
接続口径R 3/8
圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
接続口径Rc3/8
タイプダイレクト操作タイプ
揚程(m)2
供給圧力(MPa)0.4~0.6
関連キーワード