軽量で加工性が優れています。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 裏側で補強金具や止め金具に。
A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。
チャンネルとは、コの字形をした形材です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。
タイプチャンネル
比重2.71
切断方法鋸切断
参考準拠JIS規格JIS H4100
サービス分類オーダー・加工
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプチャンネル
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミチャンネルです。
用途構造材に。 下地などに。 見切りに。 端の目隠しに。 カットして補強金具や止め金具に。
関連キーワード