最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。
高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。
側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。
※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様
※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現しました。折りたためば非常にコンパクトになりますので、車のトランクなどに積んで、どこへでも持ち出せます。防災用品として各自治体から大きな評価を得ています。
耐荷重(kg)150
荷台寸法(長さ)(mm)1200
荷台寸法(幅)(mm)800
ハンドル長さ(mm)750
タイヤタイプ20インチ・チューブタイヤ
使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高2110×1080×730
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1290×350×730
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現しました。折りたためば非常にコンパクトになりますので、車のトランクなどに積んで、どこへでも持ち出せます。防災用品として各自治体から大きな評価を得ています。
耐荷重(kg)150
荷台寸法(長さ)(mm)900
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル長さ(mm)750
タイヤタイプ20インチ・チューブタイヤ
使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高1700×870×715
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)970×310×620
関連キーワード