エスコ品番EA520AH
材質スチール
質量(kg)42
耐荷重(kg)300
荷台寸法(高さ)(mm)750
荷台寸法(長さ)(mm)1210
荷台寸法(幅)(mm)820
ハンドル長さ(mm)820
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×2050×750
タイヤタイプΦ695mmエアー入りタイヤ
1個
¥98,000
税込¥107,800
翌日出荷
最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。
高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。
側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。
※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様
※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金
関連キーワード