タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)12.2
耐荷重(kg)100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780
タイヤサイズ16インチ
駐車ブレーキ・安全スタンド標準装備のオールアルミ製 折りたたみ式リヤカーです。
使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できます。
ノーパンクタイヤを標準装備。空気抜けの心配なくいつでも使用できます。
組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません。
■BSタイプはブレーキスタンド付きの標準タイプです。前後の板は取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です。
■BSTタイプは災害時に要援護者を安全に搬送するための担架付きタイプです。
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として
材質アルミ合金
コンパクトに折りたためるので収納場所に困りません。前後板やパイプを収納できるようになりました。もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。
仕様20インチノーパンクタイヤ装着
トラスコ品番751-3666
材質アルミニウム、ゴム、樹脂
質量(kg)21
タイプ折りたたみ式リアカー
耐荷重(kg)180
荷台寸法(mm)W600×D900
荷台寸法(高さ)(mm)310
ハンドル長さ(mm)870
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×970×750
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬。防災緊急用として。
トラスコ品番835-7837
質量(kg)20.2
耐荷重(kg)150
均等荷重(kg)150
荷台寸法(mm)900×600
タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750
使用時寸法(mm)長さ1860×幅870×高さ630
2018年トラスコ掲載ページ8 1152
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
用途災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。学校で体育道具などを搬送するための備品として。
材質アルミ合金
ノーパンクタイヤを標準装備したスタンダードタイプのリアカー。
トラスコ品番439-0121
質量(kg)31.0
耐荷重(kg)150
折りたたみ時の寸法(全長×全幅×全高)(m)1.34×0.37×0.77
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
最大積載質量180kg以上の高強度折りたたみ式リヤカーです。
高強度アルミ合金を使用し、超軽量を実現。
側板パンチングメタルタイプ、フレーム材に高剛性角パイプを用いた最大積載質量350kgタイプもラインナップしています。
※型番先頭の「S8」は20インチ・チューブタイヤ仕様、「NS8」は20インチ・ノーパンクタイヤ仕様
※型番末尾のS付きは側板付きタイプ、P付きは側板パンチングメタル付きタイプ
用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事、防災用、BCP対策用として
仕様折りたたみ式
材質アルミ合金
関連キーワード