仕様自転車のサドル、荷台に取付可能な専用金具付自転車に接続すれば重くてかさばるものを離れた場所にらくらく運べます
材質アルミ合金
質量(kg)17.5
最大積載量(kg)自転車接続時:50、手引き時:80
型番SMC-10C
荷台寸法(mm)400(W)×900(L)
荷台寸法(高さ)(mm)630
荷台寸法(長さ)(mm)1740
荷台寸法(幅)(mm)(自転車接続時(接続具含む))670
ハンドル長さ(mm)490
組立寸法(mm)670(W)×1250(L)×630(H)
側板平板
折りたたみ寸法(mm)370(W)×1020(L)×750(H)
タイヤ外径(mm)508(20”)ノーパンクタイヤ
1台
¥106,000
税込¥116,600
取扱い終了
関連キーワード