商品豆知識
折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです
日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。
例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。
タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン
耐荷重(kg)80
タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
簡単に組立て可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
用途荷物運搬。防災緊急用として。
トラスコ品番835-7837
質量(kg)20.2
耐荷重(kg)150
均等荷重(kg)150
荷台寸法(mm)900×600
タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1020×370×750
使用時寸法(mm)長さ1860×幅870×高さ630
2018年トラスコ掲載ページ8 1152
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)12.2
耐荷重(kg)100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780
タイヤサイズ16インチ
ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)
用途災害時に緊急品を搬送するための防災用品として。家庭菜園などで畑まで道具を運ぶためのキャリーとして。ホームセンターやスーパーで商品を陳列するときのカートとして。学校で体育道具などを搬送するための備品として。
材質アルミ合金
仕様農作業やゴミ出し、キャンプ場での運搬、町内会などの防災品にも最適です。
材質本体:スチールバケット:プラスチック
寸法(mm)700(W)×1270(L)×780(H)
質量(kg)11
均等荷重(kg)100
型番SKDS-90K
荷台寸法(mm)422×709
ハンドル長さ(mm)498
アズワン品番64-2216-32
タイヤ外径(mm)406ノーパンクタイヤ(16”)
車輪数2
1台
¥29,900
税込¥32,890
当日出荷
関連キーワード