9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピカコーポレイション片面使用型アルミ足場板 STNR型
仮設工業会認定、厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。 材質アルミ 幅(mm)240 厚さ(mm)29 加工ノンスリップ加工:プレス式 最大使用質量(kg)120
1枚
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質アルミ 厚さ(mm)36
1枚ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。 厚さ(mm)32
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足場板最軽量タイプ
仕様水抜き穴つき 片面使用タイプ 円周フランジ加工 裏面には滑り止めゴムを装備 材質アルミ 厚さ(mm)31
1台ほか
9,498 税込10,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番EA905MC-1 材質アルミ合金 質量(kg)2.5
1個
6,940 税込7,634
当日出荷

メンテナンスフリーで長寿命を実現。 本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。 リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。 やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
材質高張力鋼板 Z22 高さ(mm)40 許容荷重(kN)1.47
1枚
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業スペースに合わせて50mmピッチで自在に長さを変えられるアルミ足場板です。 非常に軽量・コンパクトに収納できるので持ち運びが簡単です。 持ち運びに便利な取っ手が付いています。
用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。点検口内での使用にも適しています。 仕様ロック機構、取手付 材質アルミ合金
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルインコ鋼製長尺足場板
本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
厚さ(mm)40 材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・伸縮タイプの普及版 足場の伸縮は、約5cmのピッチで調整できるピンレバー方式。 軽量且つ持ち運びに便利な持ち手付。
材質アルミ
1枚
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)