ミニクランプ専用のカバー
ピッタリフィットし簡単に取り外し可能です!
クランプの錆び防止と安全対策に最適です!
DIYや農業園芸など…ぜひご活用ください!
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。
固定タイプを選べます。
ドライバー1本で簡単に組立てできます。
異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
パイプを延長したいときに役立つ連結部品。
工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。
パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ固定
棚などの脚につかうと地面に固定できるので安定します。
工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。
パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ固定
関連キーワード