17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16 材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP 質量(kg)49.5 天板耐荷重(kg)50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.9MB) 引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

天板付ですので、その場で軽作業ができます。収納と作業台の1台2役です。
グリーン 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm)1160×550×1090 耐荷重(kg)250 キャスター固定×2、自在×2 材質(キャスター)スチール 均等荷重(kg)30 荷姿完成品 ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 材質(天板)メラミン天板(20mm) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×395×170 棚板平棚板 引出しあり
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニキャビネットにワゴンの機動性をプラスしました。キャスターは75mmナイロンウレタン車を使用しているので移動がスムーズです。
仕様シリンダ錠付 付属品見出しカード:引出し一段につき1枚付属仕切板:引出し1段につき縦仕切2枚 横仕切2枚付属(仕切板の取り外しは可能ですが、位置の変更はできません) 材質(本体)スチール 材質(車輪)ナイロンウレタン 奥行(mm)440 間口(mm)400 積載荷重(kg)120 キャスター自在×4 材質(キャスター)スチール 均等荷重(kg)棚板:40、引出し:30 荷姿完成品 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 色(本体)ヤンググリーン 引出しあり
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引き出しは100%オープンします。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 HAZETブルー 高さ(mm)1020 奥行(mm)518 間口(mm)785 積載荷重(kg)540 均等荷重(kg)25 キャスター径(Φmm)125
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵2本付。多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等、小さい物を整理するのに便利です。自在キャスター×2個(ストッパー付)。固定キャスター×2個。引き出しは7段(ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)です。一度にひとつの引き出ししか開かない構造で前倒れを防止します。側面には穴が開いているのでフックで物をかけることが可能。小物の収納にも困りません。下2段は大きなツールも楽々収納できます。
材質スチール 質量(kg)66 耐荷重(kg)500(引き出し:40) 材質(キャスター)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×1000(キャスター含) 引出し内寸法(mm)小:569×397×75(H)×5個、大:569×397×154(H)×2個
1台
108,000 税込118,800
翌日出荷

引き出しは100%オープンします。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しは100%オープンします。 天板は清潔で美しいステンレス製です。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 HAZETブルー 高さ(mm)1020 奥行(mm)518 間口(mm)785 積載荷重(kg)540 均等荷重(kg)25 キャスター径(Φmm)125
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランス製でデザイン性に優れています。オールロック機構です。各引出しが勝手に出ないように安全装置が付いています。引出しはハイクオリティなボールベアリングを使用しており開閉がスムーズです。引出しが同時に2枚以上開かない構造です。人間工学に基づいたハンドル付きです。
セット内容カギ:2個 材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×1) 材質(取手)スチール・プラスチック 2018年トラスコ掲載ページ8 0501
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き出しは100%オープンします。 天板は清潔で美しいステンレス製です。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネットワゴン(棚板付) サカエ 動画あり
モノトーン色を採用したオシャレなキャビネットワゴンです。耐震対策も万全です。
仕様(耐震構造)2重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)166 鉄板厚さ(mm)カバー:1.5、本体:1.2、引出し:1.0 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75(10段引出し)、576×380×154(2段引出し)、1215×380×173(1段引出し)
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷

本体外装を二重構造にすることにより、強度が増して万が一へこみができても引き出しレールは守られます。引き出し個別ロック、集中ロックの安全性の高い設計です。
用途各種工具収納。 仕様引き出し:100%オープン可能 トラスコ品番126-6645 セット内容キー(2個)、仕切板 材質スチール 質量(kg)74.1 引出し寸法(mm)80×527×348(5段)、165×527×348(2段)
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

ブラック(シボ仕上)とグレーの粉体塗装で、デザインと安全面から前面コーナーにアール加工を施してあります。オールロック機構(一度に全段の引出しがロック)付で、ラッチ機構(各引出しが勝手に出ない安全装置)も付いています。セーフティロック機構(引出しが同時に2枚以上開かない構造)およびセルフクロージング機構を採用しています。
仕様サイドハンドル付き(左右取付可能) トラスコ品番457-2785 質量(kg)67 荷姿組立式 引出し組合せ浅型引出し5段(各段引出しマット付き)深型引出し2段(各段引出しマット付き) 組立時間1人60分 ハンドル寸法(mm)サイドハンドル/78 キャスター金具スチール
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

押し出しのスムーズさ。楽々押せるから工場移動時間を短縮できます。オールロック機構(全段引出しが同時にロック)。ラッチ機構で、各引出しが勝手に出てこない施錠タイプです。引手を引き出す際にロックが解除されます。セーフティロック機構(安全のため引出しが同時に2枚以上開かない構造です)。ボールベアリング式スライドレール仕様で。引出し開閉ストローク100%(398mm)。セルフクロージング機構(引出しが完全に閉じ、少し前から、自動で閉じます。)
付属品三方コボレ止め・マット付き、(天板上の作業も安心)、サイドハンドル(左右取付可)付き、(取手がにぎりやすい楕円状) トラスコ品番324-3268 材質本体:スチール ブラック/レッド 高さ(mm)1018 奥行(mm)462 間口(mm)683 キャスター径(Φmm)125 均等積載量(kg/段)30 引出し7段
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

質量(kg)60 鉄板厚さ(mm)カバー:1.8、本体:1.0、引出し:1.0、脚:2.0 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×445×81(2段引出し)、628×445×81・628×445×127(1段引出し)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)エクストラローラーキャビネット
引出し全17段のTONE最大収納容量の超大型ストレージキャビネットです。
用途工具類の保管・整理用 トラスコ品番586-0982 高さ(mm)1125 材質(本体)スチール 奥行(mm)560 間口(mm)1811 キャスターあり キャスター径(Φmm)150 棚段数(段)17 引出しあり
1台
779,800 税込857,780
14日以内出荷

ギガ・セレクションツールカート
付属品滑り止めマット 材質本体/スチール(亜鉛メッキコーティング) 本体/ブラック、引き出し/グレー キャスター固定車×2、自在ストッパ付×2
1台
73,980 税込81,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)