棚板に傾斜がある(奥行500mmの場合12°、奥行600mmの場合は10°)ので、物の出し入れが頻繁な作業に適しています。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
寸法(mm)50(こぼれ止め)
引出し数1
ストッパーあり
支柱径(Φmm)25.4
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
引出し均等耐荷重(kg)10
深さ48mmの引出しが1段付いており、書類の管理などに適しています。
引出しには飛び出し防止のラッチ機能が付いています。
柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
パンチング
材質(キャスター)スチール
キャスター種類省音タイプ
支柱径(Φmm)25.4
引出し寸法(mm)、1~3段目:幅600×奥行325×高さ55・耐荷重15kg、4段目:幅600×奥行410~435×高さ100・耐荷重20kg、5~6段目:幅600×奥行410×高さ40・耐荷重15kg、7段目:幅600×奥行410~435×高さ100・耐荷重20kg、8段目:幅600×奥行410~435×高さ290・耐荷重30kg、日本人の平均身長から割り出した使いやすい全高、引き出しにはソフトクロージング機構を採用。 4段同時にオープン可能なマルチオープンドロワー、ツーウェイロック&ロングホイールベースキャスター、独創的な台形フォルム、新発想の前後移動キャビネット
トラスコ品番852-1381
質量(kg)110
高さ(mm)1230
奥行(mm)540(キャスター除く)、680(キャスター含む)
間口(mm)740
容積203L(本体)
本体高さ(mm)1050(キャスター除く)
本体幅(mm)740
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
関連キーワード