11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツールワゴン 引出付き モノタロウ 動画あり
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)19 板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(mm)645×348×80 トレー内寸(mm)705×350×80 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.3MB) 材質(荷台)EVA
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。 トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)17 材質(キャスター)プラスチック 板厚(mm)1.5 引出し内寸法(mm)575×400 トレー内寸(mm)705×435 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.0MB) 材質(荷台)EVA 引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

DEENから待望の引き出し付きツールワゴンがデビュー。 キャスター部分はキャビネットにも使用されている大型キャスターを採用し、取り回しのスムーズさもさる事ながら、排水溝にもハマり難いのもポイント。 【組み立てに必要な工具】ボルトサイズ:13mmボルト回す工具:ソケット、ラチェットハンドル、電動工具などワッシャーを押さえる工具:メガネレンチなど※商品には含まれません。 【ツールワゴンの組み立て方法】 【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol124】 【ツールワゴン徹底解剖FGTVvol125】
セット内容キャスター4個・トレー3枚・柱4本・引き出し1個・引き出し用レール2本・ハンドル1個・長ネジ18本(キャスター用16本/トップトレー+ハンドル用2本)・短ネジ30本(上段6本/引出8本/中段8本/下段8本)・ワッシャー48個 ブラック 高さ(mm)881 奥行(mm)462 間口(mm)735(810) 段数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】735(810)×462×881、【引出】553×385×63 ストッパーあり
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷

天板マット付です。扉と引出付で、すべてに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
仕様シリンダー錠付き(スペアキー付き) セット内容棚板1枚、引出し、シリンダ錠 材質(キャスター)スチール 天板高さH(mm)30 棚板高さ(mm)30(表裏両用) ストッパーあり 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
70,980 税込78,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様組立式、カギあり 引出し数1 仕切板- ストッパーあり(×2) 材質(棚板)スチール(メラミン焼き付け塗装) 材質(支柱)スチール(焼き付け塗装) 材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。 質量(kg)44 天板耐荷重(kg)40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 2本 取扱説明書(0.9MB) 引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ。複層鋼板による丈夫な構造。ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):。710 x 430 x 940mm。総荷重:。300kg。作業台の高さ:。885mm。ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg。各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法。人間工学に基づいた丈夫なハンドル。ノーマーキングラバー車輪Φ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪Φ 140mm。弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護。ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属。パウダーコーティング仕様:。ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)。各種アクセサリ有。側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き。三段ロック方式。シリンダーロックによるセンターロック機構。片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。1段ずつ開閉可能
材質ワークトップ:プラスチック上部、鋼板 質量(kg)63 質量(g)(品目単位)60000 タイプ手引:最大延長、ボールベアリング 深さ(mm)430 表面処理粉末コーティング ストッパーあり(×1) 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5: 478×345× 65、2:478×345×140 負荷容量300kg、引き出し:35kg
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。
付属品天板・棚用マット×3、引出し用マット×1 質量(kg)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し:570×275×65、中間棚:705×400×90、底部棚:705×400×90
1台ほか
48,980 税込53,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様セーフティーロック式、ベアリング入 付属品ゴムシート(3mm)×3枚、自在キャスター(ストッパー付)×2、固定キャスター×2 質量(kg)21 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1段目(ゴムシート付):643×350×78、上段棚(ゴムシート付):740×380×80、下段棚(ゴムシート付):740×380×80 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)740×382
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

基本となるワゴンにオプションを取り付け多様なニーズに対応します。
付属品仕切り:引出し1段当たりパーテーション1枚、デバイダー2枚 トラスコ品番512-3348 質量(kg)70 材質(キャスター)スチール 荷姿完成品 ストッパーあり 材質(天板)リノリウム張り(30mm) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×415×90
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷

コンビニワゴン_引き出し付 山金工業 動画あり
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。小物収納に便利な1段引き出し付き!。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2) 均等耐荷重(kg)20/段 色(本体)パールピンク グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)