天板マット付です。扉と引出付で、すべてに錠がかかり、工具の保管に最適です。溶接構造のため堅牢で、耐久性に優れています。
仕様シリンダー錠付き(スペアキー付き)
セット内容棚板1枚、引出し、シリンダ錠
材質(キャスター)スチール
天板高さH(mm)30
棚板高さ(mm)30(表裏両用)
ストッパーあり
棚板調整ピッチ(mm)30
サカエ独自の堅牢構造「支柱突き合わせ方式」により横揺れを軽減します。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
付属品直進安定金具2個付
材質(天板)サカエリューム
色(天板)グリーン
天板厚さ(mm)21
色(本体)グリーン
グリーン購入法適合
フランス製でデザイン性に優れています。オールロック機構です。引出しはハイクオリティなボールベアリングを使用しており開閉がスムーズです。人間工学に基づいたハンドル付きです。
セット内容カギ:2個
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×1)
材質(取手)スチール・プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ8 0500
フランス製でデザイン性に優れています。オールロック機構です。各引出しが勝手に出ないように安全装置が付いています。引出しは奥まで100%引き出すことが可能でハイクオリティなボールベアリングを使用しており開閉がスムーズです。人間工学に基づいたハンドル付きです。
セット内容カギ:2個
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×1)
材質(取手)スチール・プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ8 0501
フランス製でデザイン性に優れています。オールロック機構です。各引出しが勝手に出ないように安全装置が付いています。引出しはハイクオリティなボールベアリングを使用しており開閉がスムーズです。引出しが同時に2枚以上開かない構造です。人間工学に基づいたハンドル付きです。
セット内容カギ:2個
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×1)
材質(取手)スチール・プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ8 0501
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
グリーン購入法適合
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
グリーン購入法適合
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
グリーン購入法適合
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
トラスコ品番450-1730
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール
色ホワイト
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)500
間口(mm)829
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:644×374×58
引出しあり
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。3段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
付属品鍵2本
トラスコ品番194-8056
材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム
色ブラック
高さ(mm)880
奥行(mm)500
間口(mm)873
段数2段
引出し数3
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)棚板:100、引出し:25、棚板:15
最大積載量(kg/台)200
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。3段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
付属品鍵2本
トラスコ品番194-8060
材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム
色ブラック
高さ(mm)880
奥行(mm)500
間口(mm)873
段数2段
引出し数3
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)棚板:60、引出し:25、棚板:15
最大積載量(kg/台)200
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。7段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
付属品鍵2本
トラスコ品番194-8058
材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム
色ブラック
高さ(mm)880
奥行(mm)500
間口(mm)873
段数1段
引出し数7
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)棚板:60、引出し:25
最大積載量(kg/台)200
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
プロフェッショナルユーザーの熱いリクエストを元に、理想のサイズを追求したセミワイド8段キャビネットはDEENが自信を持ってオススメする、自動車整備工場への導入実績No.1のツールキャビネットです!
付属品スプレー缶ホルダー 1個・ラバートップマット 1枚・引き出し用クッションマット 8枚・鍵 2個
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×400×82/1段目、620×400×40/2~5段目、620×400×60/6~7段目、620×400×135/8段目
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)734(ハンドル・缶ホルダー取り付け時949)×460×944
1個
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
関連キーワード