どこにでもあるわずかなデッドスペースにスッキリ収納できます。
お手入れのしやすいポリプロピレン製です。
清潔感のあるホワイトカラーです。
工具不要で組み立て簡単です。
用途わずかな隙間の小物収納庫に。
色ホワイト
段数3段
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらサイズのボール型ライト。700lm COBで広範囲を照射。フレキシブルベースを使って自由な照射範囲を確保。回転ベースを使ってクランプ代わりに(フレキシブルシャフトは着脱可能)。もしもの時のモバイルバッテリーに
仕様ランタイム:約3~5時間
付属品専用ブラケット充電ケーブル
寸法(mm)92×86×74
質量(g)1079
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)5200
明るさ(Lm)最大700
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
幅12.5cmのスキマが大容量収納庫になるワゴンです。
下段に2Lペットボトルであれば5本も入る収納力です。
奥行55cmは冷蔵庫やシンク横に最適です。
木天板が木目調なので温かみがありお部屋に馴染みます。
木天板4段タイプです。
側板の板が目隠し代わりになります。
コロ付きで出し入れ簡単です。
清潔感のあるホワイトカラーです。
様々なシーンでスペースを有効活用できます。
工具不要で組み立て簡単です。
用途わずかな隙間を小物収納庫に!
トラスコ品番368-7404
材質(ポリプロピレン(PP))、天板:木製
色ホワイト
高さ(mm)853
奥行(mm)125
間口(mm)550
段数4段
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)4、上棚:3、下棚:10
最大積載量(kg/台)23
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード