生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
こんなお得な商品も!

NWボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり
フタの種類バックル式
こんなお得な商品も!

ステンレスバックルコンテナ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
スタッキング可
材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用)
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類バックル式
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング可
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング可
仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。
トラスコ品番628-1683
材質本体・フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード)
色オリーブドラブ
容量(L)43
外寸法・幅(mm)379
外寸法・高さ(mm)322
外寸法・奥行(mm)545
コンテナ種類ベタ目
フタの有無あり
有効内寸法・奥行(mm)439
有効内寸法・高さ(mm)300
有効内寸法・幅(mm)309
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具や大工道具の収納に便利なバックルコンテナです。
スタッキング可
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス鋼
フタフタ付き
外寸法・幅(mm)379
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)545
コンテナ種類ベタ目
●「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。
トラスコ品番628-1686
材質本体・フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード)
フタ有
外寸法・幅(mm)379
外寸法・高さ(mm)203
外寸法・奥行(mm)545
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)448
有効内寸法・高さ(mm)180
有効内寸法・幅(mm)318
1箱(5個)
¥18,880
税込¥20,768
6日以内出荷
【バンパーグレード樹脂】を使用したコンテナボックスです。 衝撃吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。 表面がシボ加工されて、よりハード感が強く重厚感のある仕上がりです。 フタにはバンド・ロープ・紐掛けが出来るくぼみがついてます。 従来品の同品番とも積み重ねが可能です。
用途倉庫内やガレージで実用的かつカッコよく整理保管することが出来ます。
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので
様々なパーツを収納することができます。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレン
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
関連キーワード