丈夫な樹脂製キャリーボックスです。安定感のある下から留めるバックルを採用しています。フタには溝が付いているので、スタッキングが可能です。移動に便利なキャスターが付いています。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
外寸法・高さ(mm)350
外寸法・奥行(mm)740
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)650
有効内寸法・高さ(mm)320
移動が楽な、大きめのキャスター付きです。
押入れの奥までたっぷり入る奥行74cmです。
付属品キャスター
材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)
タイプロングタイプ
中身が一目でわかるクリアタイプです。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するダウンロック式です。
縦横2方向から選択可能なキャスター付です。
スタッキング可
材質本体・フタ・バックル・ローラー:ポリプロピレン(PP)
フタあり
フタの種類バックル式
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
フタの種類バックル式
奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。
たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。
ふたに溝があるので積み重ねも可能です。
安定感のある下から留めるバックルを採用しています。
移動に便利なキャスター付です。
エスコ品番EA506AB-58
材質PP
質量(g)2500
フタあり
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)
外寸法・奥行(mm)740
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)650
有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)
有効内寸法・幅(mm)370
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
関連キーワード