こんなお得な商品も!

ボックス 収納用 ワイド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング可
仕様バックル付
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
中身が見易いクリアタイプ!
幅が530mmと使い勝手がいいスリムタイプ。
しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。
ホコリが入りにくい便利なフタ付。
スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能!
バンドやひも掛けに便利な溝がフタに付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
仕様バックル付
材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)
タイプスリム
フタあり
外寸法・幅(mm)530
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)360
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
持ち易さを追求したバックル付き透明ネスティングコンテナーです。本体・フタ・バックルのセットです。バックルは、指にフィットする湾曲形状を採用し、持ち易さと開閉し易さを両立しました。蓋の天面がフラットな為、蓋の上に本体を段積みする際、スライドスタック可能となっています。本体同士のネスティングが可能です。未使用時の保管効率に優れています。
仕様●容量(L):43.5●材質:PP●外寸法(mm):557×381×314●有効内寸法(mm):460×302×286
色透明
容量(L)43.5
アズワン品番65-8313-04
外寸法・幅(mm)557
外寸法・高さ(mm)314
外寸法・奥行(mm)381
スタッキング可
フタの有無有
有効内寸法・奥行(mm)302
有効内寸法・高さ(mm)286
有効内寸法・幅(mm)460
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
どこにでも馴染むホワイトのフタと中身の判別がしやすいクリアカラー。
片手で運べるフタ付収納ボックスです。
材質(フタ・本体・ハンドル・ロック・コロ)ポリプロピレン
フタあり
フタの種類バックル式
関連キーワード