カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
アウトドアや工具入れなどオールラウンドに使える丈夫な多目的収納ボックスです。蓋の耐荷重が86kgあるため、イスや踏み台としても使えます。
用途ハンドル、キャスター2輪付き
材質PP
色ブラック
内容量(L)137.3
内寸(mm)940×440×367
フタあり
外寸法・幅(mm)1000
外寸法・高さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)502
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)382
有効内寸法・高さ(mm)364
有効内寸法・幅(mm)877
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード