生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング可
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

NWボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり
フタの種類バックル式
こんなお得な商品も!

ステンレスバックルコンテナ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
スタッキング可
材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用)
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類バックル式
アウトドア用品、カー用品の収納、ホビー・DIYまで幅広く使用できます。使用しない時はネスティング(入れ子状態)でき、場所をとりません。バックル、エンブレムはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
仕様ハイパーマット表面仕上加工
材質(本体・蓋)ポリプロピレン(バックル・エンブレム)ABS樹脂
フタあり
フタの種類バックル式
ネスティング可
タイヤの溝が無く、ほこりが溜まりにくい、フラットなフタ。衣類などにあとがつきにくい、曲面仕上げ。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)約10
フタあり
耐熱温度(℃)-20~120
外寸法・幅(mm)740
外寸法・高さ(mm)350
外寸法・奥行(mm)440
TKG品番9-0177-0801
TKG品番(2017)6-0170-1501
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)372
有効内寸法・高さ(mm)300
有効内寸法・幅(mm)652
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
【バンパーグレード樹脂】を使用したコンテナボックスです。 衝撃吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています。 表面がシボ加工されて、よりハード感が強く重厚感のある仕上がりです。 フタにはバンド・ロープ・紐掛けが出来るくぼみがついてます。 従来品の同品番とも積み重ねが可能です。
用途倉庫内やガレージで実用的かつカッコよく整理保管することが出来ます。
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類べた目
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
色チャコールグレー
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
フタの種類バックル式
関連キーワード