商品豆知識
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。継ぎ足しの脚をつけることで、コンテナの収納力を増やすことができます。
用途工具や部材類の管理、保管に。
スタッキング可能
材質耐衝撃ポリプロピレン
付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル
材質耐衝撃ポリプロピレン
付属品脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理
材質ポリプロピレン
付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー
最大積載段数3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パーツボックスが進化しました。2種類の積み重ねで収納力に差がでます。ボックスの前側の溝にパーツボックスを重ねればネスティング。ボックスを小さく収納できます。ボックスの後側の溝にパーツボックスを重ねればスタッキング。この状態でもボックスから物を取り出すことが可能です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッキング可能で、収納時のスペースを節約します。
付属の脚をつけることで縦に積み重ねることができ、重ねたままでも部品の取り出しが簡単です。
用途工具や部材類の管理、保管に。
セット内容脚(4本)、インデックスラベル、インデックスラベル用透明ホルダ
材質/仕上耐衝撃ポリプロピレン
耐荷重(kg)TSC210・220シリーズ:15、TSC230シリーズ:20、TSC239・240シリーズ:30
スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP)
適合カード差し-
こんなお得な商品も!

パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
スタッキングによる収納が可能な、小物・部品収納ボックスです。
用途小物、部品収納ボックスとして
材質PP
許容荷重(kg)13
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
外寸法・奥行(mm)250
有効内寸法・奥行(mm)223
有効内寸法・高さ(mm)125
有効内寸法・幅(mm)387
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ネスティング、スタッキング 2種類の積み重ねで収納時に便利なパーツボックスです
用途小物、部品収納ボックスとして
材質PP
許容荷重(kg)7
外寸法・幅(mm)185
外寸法・高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
外寸法・奥行(mm)284
有効内寸法・奥行(mm)261
有効内寸法・高さ(mm)135
有効内寸法・幅(mm)151
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
関連キーワード